Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromsteller VOLTRON-PLUS Leistung 2000 W (10A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselstromsteller VOLTRON-PLUS Leistung 2000 W (10A)
Wechselstromsteller VOLTRON-PLUS Leistung 2000 W (10A)
Artikel-Nr.:
     163-9725363
Hersteller:
     Messner Emtronic
Herst.-Nr.:
     31101020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselstromsteller
wechselstromsteller
Wechselstromsteller, VOLTRON-PLUS F
Der Wechselstromsteller für die stufen- und verlustlose Steuerung von Ohm'schen und induktiven Verbrauchern mit den Pluspunkten:
-Ein/Aus Leuchtwippschalter, 2-polig schaltend, 10 A (4)
-IC-gesteuert, hysteresefrei
-mit Sanftanlauf
-funkentstörung nach EN-Norm
-Überspannungsableiter
-berührungsgeschützter Sicherungshalter
-Funktionskontrollleuchte
Spezifikationen
Spannung:
220-235 V ~ / 50 / 60 Hz
Schaltleistung: max. 2000 VA
Schaltstrom: max. 10 A
Elektronik: Phasenanschnitt-Steuerung
Stellbereich: 0 - 235 V ~
Abmessungen: 150 x 80 x 55 mm
Gewicht: 0,7 kg

Typ VOLTRON-PLUS F
Weitere Suchbegriffe: Leistungssteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.