Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromsteller MES 2000 PSI | Typ: MES 2000 PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselstromsteller MES 2000 PSI | Typ: MES 2000 PSI
Wechselstromsteller MES 2000 PSI | Typ: MES 2000 PSI
Artikel-Nr.:
     163-9725364
Hersteller:
     Messner Emtronic
Herst.-Nr.:
     31101055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselstromsteller
wechselstromsteller
Wechselstromsteller, MES 2000 PSI
Der Sicherheits-Wechselstromsteller für die stufen- und verlustlose Steuerung von Ohm'schen und induktiven Verbrauchern.
Potentiometerskalenarretierung und elektronische Triacüberwachung. Bei Ausfall des Triacs schaltet der Steller irreversibel 2-polig ab, gleichzeitig erfolgt optischer und akustischer Alarm. Das gewährleistet Ihnen die optimale Sicherheit.
Spannung: 220-235 V ~ / 50 / 60 Hz
Schaltleistung: max. 2300 VA
Schaltstrom: max. 10 A
Elektronik: Phasenanschnitt-Steuerung
Stellbereich: 10 - 235 V ~
Funkentstörung: nach EN-Norm
Abmessungen: 188 x 110 x 70 mm
Gewicht: 1,2 kg

Typ MES 2000 PSI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 222,10*
€ 268,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 309,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 260,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.