Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler,0-1200°C TEMPAT-DSI NiCr-Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler,0-1200°C TEMPAT-DSI NiCr-Ni
Temperaturregler,0-1200°C TEMPAT-DSI NiCr-Ni
Artikel-Nr.:
     163-9725367
Hersteller:
     Messner Emtronic
Herst.-Nr.:
     32101032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Laborregler
Temperatur-Regelgerät
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler, TEMPAT®-DSI
Der Sicherheits-Temperaturregler zur Temperatursteuerung von Heizwicklungen, Heizplatten, Öfen, Infrarotstrahlern und Wasserbädern. 7 mm hohe LED-Ziffern. Codierschalter für Sollwertvorgabe. Für optimale Sicherheit: Irreversibler Sicherheitskontakt mit zweitem Fühlereingang, 2-polig abschaltend bei Übertemperatur oder Fühlerbruch. Optisches und akustisches Signal. Einstellung der Grenzwerttemperatur mit Potentiometer und Kontrolle über LED-Display.

Passende Temperaturfühler bitte separat bestellen.
Zum Betrieb sind je 2 Fühler pro Temperaturregler notwendig. Bitte seperat bestellen.
Spezifikationen
Spannung:
220-235 V ~ 50/60 Hz
Schaltleistung: max. 1800 VA
Schaltstrom: max. 8 A
Messgenauigkeit: ±1 %
Abmessungen: 188 x 110 x 70 mm
Gewicht: 1,1 kg

Für Fühler NiCr-Ni
Temperaturbereich 0 ... 1200 °C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperatur regler, Regler,Temperatur, temperaturmessfühler, Wasserbad, elektronischer Temperaturregele, Tempad d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 679,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,20*
€ 960,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,82*
€ 950,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,23*
€ 868,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,10*
€ 808,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.