Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler TEMPAT-D Fe-CuNi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler TEMPAT-D Fe-CuNi
Temperaturregler TEMPAT-D Fe-CuNi
Artikel-Nr.:
     163-9725382
Hersteller:
     Messner Emtronic
Herst.-Nr.:
     32101012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Laborregler
Temperatur-Regelgerät
temperatur-laborregler
Temperatur-Regelgerät, TEMPAT®-D
Das Gerät dient zur Temperatursteuerung von Heizwicklungen, Heizplatten, Öfen, Infrarotstrahlern und Wasserbädern. Um die Ist-Temperatur jederzeit zu kontrollieren, besitzt der TEMPAT®-D eine LED-Anzeige mit 10 mm hohen Ziffern, die auch in dunklen Räumen gut abzulesen ist. Die Sollwertvorgabe erfolgt über einen 3- bzw. 4-stelligen Codierschalter, mit dem die Temperatur auf 1 Grad genau voreingestellt werden kann. Fühlerbruchsicherung, Schaltintervallanzeige und ein Xp-Trimmer zur Variation der Regelverstärkung von 0 bis 10 K sind im Gerät eingebaut. Der Fühleranschluss erfolgt über eine Steckbuchse.

Passende Temperaturfühler bitte separat bestellen.
Wenn kein Temperaturfühler mitbestellt wird, liegt der passende Stecker lose bei.
Spezifikationen
Eingang:
Schaltleistung: 230 V ~ 50 / 60 Hz
2300 W, 10 A
Anschluss: 1,20 m langes Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Verbraucher: Schutzkontakt-Steckdose, andere Steckverbindungen wie z. B. nach Schweizer oder Französisch/Belgischer Norm gegen Mehrpreis lieferbar
Gehäuse:
Abmessungen: Polycarbonat Kunststoff, grau
188 x 110 x 70 mm
Ein-/Ausschaltung: über 2-poligen Leuchtwippschalter
Fühleranschluss: über Steckbuchse
Kontaktbelegung Pt100: 1 und 2
Thermoelemente: 1 + 3
Genauigkeit: ±1 % vom Messbereichswert

Für Fühler Fe-CuNi
Temperaturbereich 0 ... 600 °C
Weitere Suchbegriffe: Temperatur,Regler, temperaturmessfühler, Wasserbad, Tempad d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 515,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,70*
€ 711,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,05*
€ 708,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,25*
€ 613,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.