Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturlogger LOG100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturlogger LOG100
Temperaturlogger LOG100
Artikel-Nr.:
     163-9726411
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger
Temperaturdatenlogger LOG100/LOG100 Cryo
Großes Display für Momentanwertanzeige, Batteriestatus, einfach bedienbare Windows Software. Die ideale Messwertüberwachung für Transport und Lagerung gemäß HACCP.

-Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager
-Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten
-Umgebungsbedingungen in Kraftwerken
-Überwachung von Kühlschränken für Arzneimittel
-Speicher für 60000 Datensätze
-Wasserdicht IP65

Software mit USB-Kabel bitte separat bestellen (Art. Nr. 9.726 413).
Spezifikationen LOG100 // LOG100 Cryo
Messbereich int.:
Messbereich ext.: -30 ... 70 °C // -10 ... 70 °C
-50 ... 125 °C // -200 ... 350 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (±1 digit): ±0,5 °C (-20 ... 50 °C), sonst ±0,7 °C // Int.: ±0,3 °C (-20 ... 50 °C), sonst ±0,7 °C, Ext.: ±0,5 °C (-200 ... 250 °C), sonst ±1,0 °C
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x CR2032
Abmessungen (B x T x H): 92 x 55 x 21 mm // 88 x 55 x 20 mm
Gewicht: 95 g
Alarmfunktion: Alarm bei unter-/überschrittenen Temperatur- und/oder Feuchtigkeitswerten Kalibriererinnerungsfunktion

Typ LOG100
Messbereichanfang Temperatur -50 °C
Messbereichende Temperatur 125 °C
Genauigkeit Temperatur 0,7 ± °C
Speicher Messwerte 60000
Breite 55 mm
Tiefe 88 mm
Höhe 20 mm
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Nettogewicht 0.095 kg
Schutzart IP65
Art der Hilfsenergie 1 x CR2032
Weitere Suchbegriffe: Hygro,Thermographen, Klima,Messungen, Temperatur,Datenlogger, Kühlschänke, Laborkühlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 93,27*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,04*
€ 93,30*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 77,59*
€ 97,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,86*
€ 106,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.