| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9727031 Herst.-Nr.: 1100103800054 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inverses Routine-Mikroskope für die Zellkultur, AE2000 Klassisches Zellkulturmikroskop für die täglichen Arbeiten im Labor.
-Moderne Unendlich-Optik [CCIS®] -Tubus Siedentopf-Typ, Binokular-/Fototubus 45°, SFZ20 -Augenabstand 48-75 mm -Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln -Dioptrienausgleich an beiden Okularen -4-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet -Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, LWD PL 40x -CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x , LWD PL Ph20x -Einfache Tischplatte mit Tischeinsatz Glas/Metall, Fläche 200 x 239 mm -Kondensor ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF) -Beleuchtung regelbar, 6V/30 W Halogen mit Auto Modus -Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE) -Lieferumfang: Ø 45 mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Neutralfilter mit Schieber, Zentrierteleskop, Netzkabel, Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle -Leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich
Optional Phasenkontrast 4x/40x, Objektführer mit Halterahmen.
Typ AE2000 Beschreibung Trinokular |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Routinemikroskop, mikroskop motic trinokular, invers mikroskop, digital-mikroskop motic, Invers Mikroskope, Mikroskope,Routine, Mikroskope,Zellkultur, Zellkultur,Mikroskope, AE2000 und Trinokular |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.472,25* | € 2.927,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.342,09* | € 3.060,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|