Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Rundkolbenaufsatz 500ml für 145mm Heizplatten inkl. Adapter für 135mm Heizplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Rundkolbenaufsatz 500ml für 145mm Heizplatten inkl. Adapter für 135mm Heizplatte
Universal-Rundkolbenaufsatz 500ml für 145mm Heizplatten inkl. Adapter für 135mm Heizplatte
Universal-Rundkolbenaufsatz 500ml für 145mm Heizplatten inkl. Adapter für 135mm Heizplatte
Universal-Rundkolbenaufsatz 500ml für 145mm Heizplatten inkl. Adapter für 135mm Heizplatte
Artikel-Nr.:
     163-9728893
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9728893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Universal-Rundkolbenaufsätze für Magnetrührer
Die universelle Alternative zum Ölbad

Der Reaktionsblock ermöglicht Synthesen in Rundkolben mit einer Temperatur von bis zu 250 °C und ersetzt das Arbeiten mit heißen Ölbädern. Mehr Arbeitssicherheit und Brandschutz im Labor. Der Reinigungsaufwand beim Herausnehmen aus Ölbädern entfällt. Eine gleichmäßige Durchmischung wird garantiert, da das Magnetfeld durch die Aluminiumblöcke nicht beeinträchtigt wird. Dabei ist der optimale Wärmetransfer von der Heizplatte direkt ins Medium gewährleistet. Der Reaktionsblock ersetzt auch Laborheizhauben und Einzelheizer bis Betriebstemperaturen von 250 °C.

-Universales Modell
-Für Rundplatten mit 135 bis 145 mm Durchmesser


-Die Reaktionsblöcke stehen in sechs Standardgrößen zur Verfügung
-Durch mitgelieferten Adapter für IKA, Heidolph und LLG-Labware Magnetrührer verwendbar
-Synthesen in Rundkolben ohne Ölbad bis 250 °C
-Gleichmäßige Durchmischung
-Hochgenaue Temperaturführung direkt im Reaktionsblock
-Made in Germany

Beschreibung LLG-Universal-Rundkolbenaufsatz 500 ml
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, llg magnetrührer, magnetrührer, Magnetrührer mit Heizung,IKA, Magnetrührer mit Heizung,Heidol, Rühren,Magnetrührer, IKA, Rühren,Magnetrührer, Heidolph, Syntheseaufsätze für Magnetrühr, Magnetrührer mit Heizung,Synthe, Alumonium, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.