Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minishaker MS 3 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minishaker MS 3 basic
Minishaker MS 3 basic
Artikel-Nr.:
     163-9729938
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003617000
EAN/GTIN:
     4053411001513
Suchbegriffe:
Kleinschüttler
Mini-Shaker
Minischüttler
Kreisschüttler
Minishaker MS 3 basic
Kompakter, universeller Kleinschüttler geeignet für Schüttelaufgaben mit sämtlichen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten.

- Dauerbetrieb oder Touchbetrieb (in Verbindung mit dem Standardaufsatz)
- Zwei Betriebsmodi:

Modus A (abgesicherter Betrieb mit Aufsatzerkennung): Die Maximaldrehzahl von 3.000 min-1 wird nur mit dem Standardaufsatz im Touchbetrieb erreicht. Bei Verwendung der anderen Aufsätze ist die Drehzahl auf 1.300 min-1 begrenzt.
Modus B (ohne Aufsatzerkennung):
Mit allen Aufsätzen kann eine Drehzahl von 3.000 min-1 erreicht werden.

- Sicherer Stand in allen Drehzahlbereichen
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss

Technische Daten
Bewegungsart: kreisend
Schüttelhub: 4.5 mm
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 0.5 kg
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 10 W / 8 W
Drehzahl min. (einstellbar) 200 rpm
Drehzahlbereich: 0 - 3000 U/Min.
Drehzahlanzeige: Skala
Abmessungen (B x H x T): 148 x 63 x 205 mm
Gewicht: 2.9 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Lieferumfang: Minishaker MS 3, Standardaufsatz, Universalaufsatz, Einhandeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Orbitalschüttler, Schüttelapparate, Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, Reagenzglasmischer, Reagenzglasschüttler, Vortex-Mixer, Vortex-Schüttler, Vortexer, vortexer ika, mini shaker, Schüttler,Vortexer, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 523,82*
€ 595,72*
Frei Haus
ab € 649,76*
€ 733,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 671,82*
€ 764,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,77*
€ 910,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,19*
€ 907,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,97*
€ 876,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,82*
€ 799,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 671,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.