Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschüttler Rocker 2D digital | Typ: Rocker 2D digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9729985
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004003000
EAN/GTIN:
     4053411011864
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Wippschüttler Rocker 2D digital
Wippschüttler mit einstellbarer Drehzahl für schonende Mischaufgaben. Für homogenes Mischen in Kolben, Kulturflaschen, Petrischalen und Röhrchen. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schütteldrehzahl konstant.


-Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen
-Verwendung bei 4 bis 50 °C in Inkubatoren
-Rutschfreie Gummimatte im Lieferumfang enthalten
-Einfache Bedienung durch Folientastatur
-Für Dauerbetrieb geeignet
-Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99 h 59 min
-Counter: Anzeige der Schütteldauer
-Fehlercodeanzeige

Typ Rocker 2D digital
Bewegungsart wippend
Min. Neigungswinkel 2,5 °
Max. Neigungswinkel 15 °
Neigungswinkel 2,5 ... 15 °
Min. Drehzahl 5 1/min
Max. Drehzahl 80 1/min
Drehzahl 5 ... 80 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 2,0 kg
Breite 280 mm
Tiefe 330 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (BxTxH) 280 x 330 x 150 mm
Gewicht 2,2 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 50 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Wippschüttler, schüttelapparate ika, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen, viton platten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 852,67*
€ 958,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 826,92*
€ 1.035,15*
Frei Haus
ab € 1.056,28*
€ 1.177,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 990,88*
€ 1.227,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,32*
€ 1.460,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,57*
€ 1.457,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,95*
€ 1.416,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,38*
€ 1.228,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,88*
€ 1.179,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 990,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0004581700
ab € 79,47*
Zubehör
IKA-Werke
0004532000
ab € 25,48*
Zubehör
IKA-Werke
0004532100
ab € 27,29*
Zubehör
IKA-Werke
0004532200
ab € 43,44*
Zubehör
IKA-Werke
0004532300
ab € 43,74*
Zubehör
IKA-Werke
0004532400
ab € 43,40*
Zubehör
IKA-Werke
0004532500
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.