Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taumelschüttler Rocker 3D basic/3D digital | Typ: Rocker 3D digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.729 986
9.729 986
Artikel-Nr.:
     163-9729987
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004001000
EAN/GTIN:
     4053411011888
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
Taumelschüttler Rocker 3D basic / 3D digital
Laborschüttler mit dreidimensionaler Taumelbewegung und fester Drehzahl für schonende Mischaufgaben. Ein fest eingestellter Neigungswinkel sorgt für reproduzierbare Versuchsergebnisse.
-Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen
-Verwendung bei 4 bis 50 °C in Inkubatoren
-Rutschfreie Gummimatte im Lieferumfang enthalten
-Einfache Bedienung durch Folientastatur
-Für Dauerbetrieb geeignet

Rocker 3D digital:
-Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99h 59min
-Counter: Anzeige der Schütteldauer
-Fehlercodeanzeige
Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel Rocker 3D basic / 3D digital: 8° / 0 - 15°
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 2 kg
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 16 / 9 W
Drehzahlbereich Rocker 3D basic / 3D digital: 30 min-1 (fest) / 5 bis 80 min-1
Drehzahlanzeige (nur bei Rocker 3D digital): 7 segment LED
Abmessungen (B x T x H) 3D basic / 3D digital: 280 x 330 x 165 mm / 280 x 330 x 185 mm
Gewicht: 2,2 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Rocker 3D digital
Schüttelbewegung taumelnd
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 2 kg
min. Drehzahl 5 1/min
max. Drehzahl 80 1/min
Neigungswinkel 15 °
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
Schutzart IP21
Breite 280 mm
Tiefe 330 mm
Höhe 185 mm
Nettogewicht 2.2 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
min. Laufzeit / Timer 00:00:01 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 99:59:00 Std:Min:Sek
Touchbetrieb nein
Dauerbetrieb ja
Motorleistung Aufnahme 16 W
Motorleistung Abgabe 9 W
Art der Hilfsenergie 115/230, 50/60 Hz
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: 3D-Wippschüttler, Taumelschüttler, Wippschüttler, 3-d schüttler, Taumelschüttler,IKA, Schüttler,Taumel, Schüttelapparat,IKA, Schüttelapparate,IKA, viton platten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 905,11*
€ 1.004,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 875,99*
€ 1.085,91*
Frei Haus
ab € 1.115,61*
€ 1.233,88*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.039,96*
€ 1.286,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,35*
€ 1.530,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,76*
€ 1.525,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,73*
€ 1.478,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,30*
€ 1.290,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,96*
€ 1.237,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.039,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0004581700
ab € 79,37*
Zubehör
IKA-Werke
0004532000
ab € 25,49*
Zubehör
IKA-Werke
0004532100
ab € 27,31*
Zubehör
IKA-Werke
0004532200
ab € 43,38*
Zubehör
IKA-Werke
0004532300
ab € 43,32*
Zubehör
IKA-Werke
0004532400
ab € 43,53*
Zubehör
IKA-Werke
0004532500
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.