Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAX Top Reagenzglasschüttler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.730 040
9.730 040
Artikel-Nr.:
     163-9730040
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     541-10000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Reagenzglasschüttler Reax top
Ideal zum blitzschnellen Durchmischen in Reagenzgläsern, Eppendorf-Kappen und vergleichbaren Gefäßen selbst mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen. Mit starken Schüttelorbit von 5 mm, wodurch selbst bei Feststoffen und hochviskosen Medien gute Mischergebnisse erzielt werden. Mit Kurzzeit- und Dauerbetrieb.
-Geschwindigkeitsanzeige ohne Angabe der exakten Drehzahl


Lieferumfang: Reagenzglasschüttler inkl. Aufnahmeteller für Gefäße bis Ø 20 mm

Optionaler Aufnahmeteller für Gefäße bis Ø 50 mm erhältlich.

Typ Reax top
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 5,0 mm
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 2500 1/min
Drehzahl 100 ... 2500 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 134 mm
Tiefe 172 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 134 x 172 x 105 mm
Gewicht 2,8 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 31 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 31 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Nennleistung 51 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 22
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortexer heidolph, vortex mixer, Reagenzglas,Schüttler, Reagenzgläser,Schüttler, Schüttler,Reagenzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 288,32*
€ 321,48*
Frei Haus
ab € 342,25*
€ 385,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 360,16*
€ 401,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
549-19000-00
ab € 26,27*
Zubehör
Heidolph
549-01000-00
ab € 31,64*
Zubehör
Heidolph
549-20000-00
ab € 69,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.