Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbital-Genie Schüttler Ratschenklemmen 230 V Europäischer Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbital-Genie Schüttler Ratschenklemmen 230 V Europäischer Stecker
Orbital-Genie Schüttler Ratschenklemmen 230 V Europäischer Stecker
Artikel-Nr.:
     163-9730091
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Vortexer Gummiplatte
vortexer gummiplatte
Schüttler Orbital-Genie®
Benchtop Orbitalschüttler mit Universal Ratschen und Schellen bietet die Flexibilität für die Verwendung einer Mischung verschiedener Größen und Formschiffe auf einer einzigen Plattform. Das Gerät wird mit zwei Ratschen und mit gepolsterten Klemmen geliefert. Extra Ratschen Klemmen für mehr als zwei Reihen kleinerer Gefäße sind optional. Timer 1 min bis 99 h/Dauerbetrieb.

Typ Orbital-Genie®
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 35 mm
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 300 1/min
Drehzahl 10 ... 300 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 12 kg
Breite Bewegungstisch 460 mm
Tiefe Bewegungstisch 460 mm
Bewegungstisch (BxT) 460 x 460 mm
Breite 500 mm
Tiefe 590 mm
Höhe 170 mm
Abmessungen (BxTxH) 500 x 590 x 170 mm
Max. zulässige Umgebungstemperatur 38 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 0 ... 38 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Gewicht 21 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreisschüttler,Genie, Orbitalschüttler,Genie, Schüttler,Plattform, Schüttler,Kreis, kleme, krokodilklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.921,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.921,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.413,74*
€ 5.252,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.371,87*
€ 5.202,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.186,73*
€ 4.982,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,19*
€ 4.363,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.300,46*
€ 3.927,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.245,74*
€ 3.862,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.921,17*
€ 3.476,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.