Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handaugendusche mit 2 Köpfen 45° zur Wand- und Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handaugendusche mit 2 Köpfen 45° zur Wand- und Tischmontage
Handaugendusche mit 2 Köpfen 45° zur Wand- und Tischmontage
Handaugendusche mit 2 Köpfen 45° zur Wand- und Tischmontage
Artikel-Nr.:
     163-9733779
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 714 025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augendusche, Hand
Zwei Duschen in einer. Die Dusche kann als fest installierte Augendusche in der Halterung betrieben werden. Dadurch behält der Verletzte beide Hände zum Offenhalten der Augen frei. Die Dusche kann auch aus der Halterung genommen werden, so dass auch andere Körperteile und auf dem Boden liegende Verletzte versorgt werden können.
-Zur Wand- und Tischmontage
-Wand-/Tischhalterung im Lieferumfang enthalten
-erfüllt sowohl die nationalen Richtlinien/Normen: BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717,
-erfüllt die internationale Normgebung: ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
-DIN-DVGW geprüft und zugelassen
-Kennzeichnungsschild nach DIN wird mitgeliefert.
-Die Duschköpfe sorgen für eine großflächige Wasserverteilung. Dadurch werden auch die Regionen um die Augen versorgt. Die genaue Platzierung der Augen in den Wasserstrahl ist unkritisch.
-Große Löcher in den Duschköpfen schützen gegen Verkalkung. Die Duschköpfe können zur Reinigung abgenommen werden.
-Gummimuffen schützen vor weiteren Verletzungen durch Stoßen.
-Arretierender Auslösehebel.
-Schutz vor Verschmutzung durch leichte Staubkappen, die bei Betätigung von selbst öffnen.
-Integrierter Strahlregler hält den Wasserstrahl unabhängig vom Wasserdruck konstant.
-Eingebauter Rückflussverhinderer vermeidet ein Zurücksaugen von Schmutzwasser.
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm
Anschluss: 1/2" Überwurfmutter
Wasserleistung: 7 l/min pro Brausekopf, geregelt
Tischdurchführung: M 28 x 80 mm

Beschreibung 2 Duschköpfe, 45° Neigung
Anschluss 1/2-Zoll-IG
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Duschkopf für Notdusche, Notduschenkopf, duschkopf für notdusche, Augenschutz,Duschen, Hand,Augenduschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 242,55*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 197,88*
€ 243,22*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,59*
€ 329,07*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.