Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche mini mit Trichter gefüllt 175 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspülflasche mini mit Trichter gefüllt 175 ml
Augenspülflasche mini mit Trichter gefüllt 175 ml
Artikel-Nr.:
     163-9733821
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     177 259
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülflasche mini
Zur Verwendung bei Kontamination der Augen, stellt ausgiebiges Spülen, mit frischem Wasser, das beste Mittel zur Ersten-Hilfe dar, was auch von der Berufsgenossenschaft empfohlen wird.


-DIN EN 15154-4
-Gefüllt mit frischem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 600 ml)
-Nachhaltig und umweltfreundlich, ohne Konservierungsstoffe und ohne jegliche chemische Zusätze
-Für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen
-Einfache Handhabung und sofort einsatzbereit
-Der anatomisch ausgestaltete Perlsprühkopf mit Trichter sorgt für sichere und kinderleichte Anwendung
-Liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar
-PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel
-Versiegelt und auslaufsicher
-Lange Lagerfähigkeit ohne jeglichen Wartungsaufwand
-jede Flasche im hochwertigen Polybeutel, einzeln verpackt
-auch ideal zum Mitführen in Brust- oder Manteltasche geeignet

Typ mini
Nennvolumen 200 ml
Art Spülflüssigkeit Abgekochtes Wasser
Gefüllt Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 12,96*
€ 20,56*
€ 8,50*
ab € 14,53*
€ 20,60*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14,62*
€ 20,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
277955
ab € 31,48*
Zubehör
Ekastu
577 950
ab € 6,36*
Zubehör
Ekastu
277 951
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.