| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9738442 Herst.-Nr.: 45.2210.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der Rotor mit geraden Schneiden, die parallel zu den Gegenmessern stehen, eignet sich für gut schneidfähiges Material wie Heu, Stroh, faserige und biologische Materialien. Die Rotormesser besitzen zwei Schneidkanten und können nach Abnutzung einer Seite einfachgedreht werden. Ihr Vorteil: doppelte Lebensdauer
- Der Schleusen-Trichter aus rostfreiem Stahl mit Kunststoff-Schieber gewährleistet aufgrund seiner Eindrückvorrichtung eine gute Handhabung und eine hervorragende Materialzuführung
- Siebeinsätze bestimmen die Endfeinheit der Probe. Es werden Siebeinsätze mit Trapezloch und Quadratloch angeboten. Siebeinsätze mit Trapezlochung bewirken eine zusätzliche Zerkleinerung durch erhöhte Scherwirkung. Siebeinsätze mit Quadratlochung werden zur Zerkleinerung von spröden Materialien und zur Erzielung mittlerer Feinheit mit schmalem Kornbreitenband empfohlen
Typ: Siebeinsatz* Quadratloch 6 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneid,Mühlen, Mühle,Schneid, Mühlen,Schneid, Schneid,Werkzeuge, Sieb,Einsatz, einmalsieb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 151,87* | € 173,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 173,80* | € 198,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,80* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|