Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Schneidmühle PULVERISETTE 15 | Typ: Siebeinsatz* Quadratloch 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Schneidmühle PULVERISETTE 15 | Typ: Siebeinsatz* Quadratloch 8 mm
Zubehör für Schneidmühle PULVERISETTE 15 | Typ: Siebeinsatz* Quadratloch 8 mm
Artikel-Nr.:
     163-9738443
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     45.2220.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidmühle Siebeinsatz
  • Der Rotor mit geraden Schneiden, die parallel zu den Gegenmessern stehen, eignet sich für gut schneidfähiges Material wie Heu, Stroh, faserige und biologische Materialien. Die Rotormesser besitzen zwei Schneidkanten und können nach Abnutzung einer Seite einfachgedreht werden. Ihr Vorteil: doppelte Lebensdauer
  • Der Schleusen-Trichter aus rostfreiem Stahl mit Kunststoff-Schieber gewährleistet aufgrund seiner Eindrückvorrichtung eine gute Handhabung und eine hervorragende Materialzuführung
  • Siebeinsätze bestimmen die Endfeinheit der Probe. Es werden Siebeinsätze mit Trapezloch und Quadratloch angeboten. Siebeinsätze mit Trapezlochung bewirken eine zusätzliche Zerkleinerung durch erhöhte Scherwirkung. Siebeinsätze mit Quadratlochung werden zur Zerkleinerung von spröden Materialien und zur Erzielung mittlerer Feinheit mit schmalem Kornbreitenband empfohlen
Typ: Siebeinsatz* Quadratloch 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneid,Mühlen, Mühle,Schneid, Mühlen,Schneid, Schneid,Werkzeuge, Sieb,Einsatz, einmalsieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.