Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mahlkugeln D=3 mm Zirkonoxid 500 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mahlkugeln D=3 mm Zirkonoxid 500 g
Mahlkugeln D=3 mm Zirkonoxid 500 g
Artikel-Nr.:
     163-9738465
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     22.455.0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mahlkugeln
mahlkugeln zirkonoxid
mahlkugeln retsch
mahlkugeln
  • Mahlkugeln gibt es in verschiedenen Durchmessern. Als Faustregel gilt: Für eine effiziente Vermahlung sollte die Kugel mindestens 3 x größer als das gröbste Probenpartikel sein. Zur Verminderung von Abrieb und Verschleiß sollten immer nur Mahlkugeln eines Durchmessers pro Vermahlung eingesetzt werden
  • Zirkonoxid (Dichte 6.05 g/cm³; Härte 1250 HV, hohe Abriebfestigkeit) ist ein keramischer Werkstoff für die Zerkleinerung mittelharter bis harter oder faseriger Proben. Zirkonoxid kommt vor allem für schwermetallfreie Vermahlungen oder Feinstvermahlungen zum Einsatz
Ø: 3 mm
Material: Zirkonoxid
Verpackung: 200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mahl,Kugeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 137,38*
€ 158,25*
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 173,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 155,34*
€ 175,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,02*
€ 208,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,83*
€ 208,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,34*
€ 184,85
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,7767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.