Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grindomix GM 300 220-230 V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.738 500
9.738 500
Artikel-Nr.:
     163-9738500
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     20.252.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messermühle
messermühle retsch
messermühle
Messermühle GRINDOMIX GM 300
Die Messermühlen eignen sich für die schnelle und reproduzierbare Zerkleinerung und Homogenisierung vor allem von Nahrungsmitteln. Sie verarbeiten Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettanteil ebenso schnell und zuverlässig wie trockene, weiche und mittelharte Produkte.


-Sehr schnelle und reproduzierbare Zerkleinerung und Homogenisierung von Lebensmitteln
-Drehzahlgeregelter kraftvoller Industriemotor
-Alle probenberührenden Teile autoklavierbar
-Digitale Anzeige von Drehzahl und Mahldauer
-Intervallbetrieb möglich
-Optionaler Schwerkraftdeckel für die automatische Anpassung des Mahlraumvolumens
-10 Parameterkombinationen speicherbar


Lieferumfang: Messermühle, 5 l Kunststoffbehälter, Standarddeckel, Messer aus rostfreiem Stahl, Schaber

Max. Aufgabekorngröße 130 mm
Aufgabekorngröße 130 mm
Max. Aufgabemenge 4500 ml
Aufgabemenge 4500 ml
Max. Endfeinheit 300 µm
Min. Drehzahl 500 1/min
Max. Drehzahl 4000 1/min
Drehzahl 500 ... 4000 1/min
Breite 440 mm
Tiefe 440 mm
Höhe 330 mm
Abmessungen (BxTxH) 440 x 440 x 330 mm
Gewicht 30,0 kg
Nennleistung 1100,000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Messer,Mühlen, Mühle,Analysen, Mühlen,Analysen, Filterschaber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.637,73*
€ 6.922,84*
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.510,20*
€ 7.810,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.810,70*
€ 9.294,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.746,88*
€ 9.218,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.581,14*
€ 9.021,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.510,20*
€ 8.937,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.510,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.