Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Messermühle GRINDOMIX GM 200/300 | Typ: GM 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Messermühle GRINDOMIX GM 200/300 | Typ: GM 300
Zubehör für Messermühle GRINDOMIX GM 200/300 | Typ: GM 300
Zubehör für Messermühle GRINDOMIX GM 200/300 | Typ: GM 300
Artikel-Nr.:
     163-9738504
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     03.045.0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mahlbecher
Messermühle
mahlbecher retsch
messermühle
Mahlbehälter GM 200/ GM 300
  • Standard Mahlbehälter: Besteht aus Polycarbonat, ist durchsichtig, kratzfest und autoklavierbar
  • Polypropylen (PP) Mahlbehälter: Kostengünstigere Alternative, aber nicht autoklavierbar
  • Mahlbehälter aus rostfreiem Stahl: Kommt bei härteren und versprödeten Probenmaterialien zum Einsatz, da dieser besonders schlagresistent ist. Außerdem wird dieser Behälter zur Kryogenvermahlung mit Trockeneisschnee verwendet
Typ: GM 300
Beschreibung: Mahlbehälter aus rostfreiem Stahl, autoklavierbar, 5 Liter, ohne Messeraufnahme
Weitere Suchbegriffe: Mühle,Analysen, Mühlen,Analysen, Messer,Mühlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 803,18*
€ 904,79*
Frei Haus
ab € 899,82*
€ 1.009,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 907,83*
€ 1.021,76*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,76*
€ 1.215,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,29*
€ 1.205,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,95*
€ 1.161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,83*
€ 1.131,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,83*
€ 1.080,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 907,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.