Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Riffelteiler RT 75 mit 6 Durchlässen 75,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffelteiler RT 75 mit 6 Durchlässen 75,0 mm
Riffelteiler RT 75 mit 6 Durchlässen 75,0 mm
Artikel-Nr.:
     163-9739205
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     40.610.0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelteiler
riffelteiler retsch
riffelteiler
Riffelteiler RT Serie
Halbierung von rieselfähigen Pulvern und Schüttgütern vor Ort und im Labor. Unabhängig von elektrischer Energie. Lieferbar in 6 Größen. Anzahl der Teilproben: 2.

Typ RT 75
Max. Aufgabemenge 16000 ml
Max. Aufgabekorngröße 50 mm
Aufgabekorngröße 50 mm
Breite 620 mm
Tiefe 260 mm
Höhe 420 mm
Abmessungen (BxTxH) 620 x 260 x 420 mm
Gewicht 21,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.349,51*
€ 1.539,17*
Frei Haus
ab € 1.357,28*
€ 1.551,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,17*
€ 1.831,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,04*
€ 1.826,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,04*
€ 1.754,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,30*
€ 1.693,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,51*
€ 1.605,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.