| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9739350 Herst.-Nr.: 45.5730.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Der Standard-Rotor aus gehärtetem rostfreiem Stahl mit V-Schneiden und Gegenmessern eignet sich mit seinem besonders spitzen Schneidwinkel und der dadurch höheren Schneidwirkung vor allem zur Zerkleinerung von zäh-elastischen Materialien und Folien
- Rotor mit V-Schneiden und Gegenmessern aus Hartmetall Wolframkarbid zerkleinert vor allem hart-zähes Material besonders gut durch Schlag- und Schneidwirkung
- Der besonders robuste Scheibenfräser-Rotor mit Wendeschneidplatten und Gegenmessern aus Hartmetall Wolframkarbid zerkleinert selbst Platinenschrott mit Glasfaserrückständen und Kupferkabel. Vierfache Nutzungsdauer: Beim Scheibenfräser-Rotor können die Schneidplättchen viermal gedreht und einzeln ausgetauscht werden. Beschädigung oder Abnutzung sind in Zukunft also kein Grund mehr, einen komplett neuen Rotor zu kaufen
- Mit dem Standard-Trichter lassen sich sowohl gut rieselfähige Schüttgüter als auch Stroh, Folien und ähnliche Materialien in ganzer Länge einfüllen. Der Stößel des Trichters für Lang- und Schüttgut kann beidseitig mit einem schmalen Ende zum Einfüllen von Langgut und einem breiten für Schüttgut verwendet werden
- Der Schleusen-Trichter mit Schieber gewährleistet aufgrund seiner Eindrückvorrichtung eine gute Handhabung und eine hervorragende Materialzuführung
- Siebkassetten bestimmen die Endfeinheit der Probe. Es werden Siebkassetten mit Trapezloch und Quadratloch angeboten. Siebkassetten mit Trapezlochung bewirken eine zusätzliche Zerkleinerung durch erhöhte Scherwirkung. Siebkassetten mit Quadratlochung werden zur Zerkleinerung von spröden Materialien und zur Erzielung mittlerer Feinheit mit schmalem Kornbreitenband empfohlen
Typ: Auffanggefäß, 3 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siebpfanne, Auffang-Behälter, Auffangbehälter, Labor-Schneidmühle, Schneidmühle (Laborbedarf), Sammelbehälter, Schneidmühle Auffangbehälter, Schneidmühle Auffanggefäß, sammelbehälter, Schneid,Mühlen, Mühle,Schneid, Mühlen,Schneid, Schneid,Werkzeuge, Sieb,Einsatz, Universal,Schneidmühlen, Sieb,Kassette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 352,83* | € 404,10* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,10* | € 463,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|