Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektralphotometer Genova Nano | Typ: Genova Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektralphotometer Genova Nano | Typ: Genova Nano
Spektralphotometer Genova Nano | Typ: Genova Nano
Spektralphotometer Genova Nano | Typ: Genova Nano
Artikel-Nr.:
     163-9775171
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     83070-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Spektralphotometer Genova Nano
Das Genova Nano Spektrophotometer misst kleine Probenvolumina mit einem hohen Grad an Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit. Volumina von 0,5µl sind messbar. Es werden nur geringe Volumina wertvoller Proben verbraucht, es verringert die Notwendigkeit für Verdünnungen und benötigt keine Küvetten. Die Reinigung ist schnell und einfach, mit einem Mikrofasertuch über die Leseköpfe wischen entfernt alle Spuren der Probe, so erreichen Sie eine schnellere Messfrequenz und erhöhen somit den Probendurchsatz.

Standard Spektralphotometer mit allen Funktionen des 7315. Messmethoden für Lichttechnik, Konzentration, Multi-Wellenlängen-, Spektrum-Scanning, Quantifizierung und Kinetik sind möglich.
Life Science-Spektralphotometer mit allen Funktionen des Genova plus sowie zusätzliche Methoden zur Messung von Nukleinsäure-Reinheit, Protein-Assay, Nukleinsäure-Konzentration und optischer Dichte von Zellkulturen bietet die Flexibilität des Genova Nano.
Micro-Volumen Spektralphotometer: Messungen einfacher, schneller und weniger anstrengend für 0,2 bis 0,5 µl Proben.

-Ideal für die DNA-, RNA-und Protein-Messungen
-Nur 0,5µl Probenvolumen notwendig
-Reinheits-Scan über den gesamten Wellenlängenbereich 198 bis 1000 nm
-Erkennt DNA-Konzentrationen von 2ng/µl
-Einfach und schnell zu reinigen
-Die Ergebnisse sind reproduzierbar, präzise und leicht zu erhalten
-Methode und Ergebnis auf USB-Memory-Stick speicherbar.
-3 Jahre Garantie inkl. Xenon-Lampe
Spezifikationen
Optisches System:
Einstrahlsystem
Wellenlänge
Messbereich:
Genauigkeit: 198 bis 1000 nm
±2 nm
Spektrale Bandbreite:
Weglänge: 5 nm
0,2 oder 0,5 mm (automatische Bereichswahl)
Photometrie
Absorption:
Absorptionsgenauigkeit: 15 bis 125 A (10 mm äquivalent)
±2% bei 260 nm
Absorptionspräzision: <0,005 A zwischen 0 und 1 A (bei 260 nm und 0,5 mm)
Konzentration/Quantifizierung
Maximale Konzentration: 6000 ng/µl (dsDNA) (bei 0,2 mm)
Nachweisgrenze:
Messdauer: 2 ng/µl (dsDNA) (bei 0,5 mm)
<6,5 Sekunden
Probenmindestmenge:
Maximale Probenmenge: 0,5 µl (bei 0,2 mm) bzw. 1.0 µl (bei 0,5 mm)
5 µl (im Nano-Modus)
Methoden DNA: dsDNA, ssDNA, RNA, Oligonukleotide, 260/280, 260/230, variables Verhältnis
Methoden Protein: BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV
Abmessungen (B x T x H): 275 x 400 x 220 mm
Gewicht: 7,7 kg

Typ Genova Nano
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Spektral, Photometer,Jenway, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.534,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.762,51*
€ 9.237,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.659,10*
€ 9.114,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.388,40*
€ 8.792,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.534,64*
€ 7.776,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.