Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double Beam Spectrophotometer 6850 inkl. einzel 10x10 mm Küvettenhalter Verbindungskabel PC Software auf CD ROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Double Beam Spectrophotometer 6850 inkl. einzel 10x10 mm Küvettenhalter Verbindungskabel PC Software auf CD ROM
Double Beam Spectrophotometer 6850 inkl. einzel 10x10 mm Küvettenhalter Verbindungskabel PC Software auf CD ROM
Artikel-Nr.:
     163-9775454
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     6850/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Spektralphotometer Model 6850
Doppelstrahl-Spektralphotometer mit einer variablen spektralen Bandbreite. Die hochstabile Optik und zwei Detektoren messen die Probe und referenzieren gleichzeitig, um die Messgenauigkeit zu optimieren. Das 6850 hat Messmodi für Photometrie, Konzentration, Multi-Wellenlänge, Absuchen des Spektrums, Kinetik, Quantifizierung, DNA / RNA- und Protein-Analyse. Die Jenway Prism PC-Software ist im Lieferumfang enthalten und bietet zusätzliche Funktionen, wie die vorinstallierten Methoden zur DNA / RNA- und Protein-Analyse, sowie umfangreiche Tools für Nachmessungen, unbegrenztes speichern von Ergebnissen und einfachen Export von Daten. Das 6850 Doppelstrahl-Spektralphotometer ist ideal für die Qualitätskontrolle, für allgemeine Forschung oder pharmazeutische, biochemische und klinische Laboranwendungen. Installation Qualification und Operation Qualification (IQ / OQ) ist für das 6850 erhältlich.

-Doppelstrahl-Spektralphotometer mit hochstabiler Optik
-Variable spektrale Bandbreite von 0,5, 1, 2, 4, 5 nm
-Analyse: Auto peaks und Täler, Zoom, Addition, Subtraktion, Peakverhältnisse, Glätten, Fläche unter der Kurve, Wellenlänge Tabelle, Derivate, Overlay mit PC-Software
-Integrierte Benutzeroberfläche
-USB-Anschluss für die Datenspeicherung
-Gemäß European Pharmacopeia Anforderungen
-Jenway Prism PC-Software standardmäßig enthalten
-1 Jahr Garantie
Spezifikationen
Optisches System:
Doppelstrahlsystem
Wellenlänge Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit: 190 bis 1100 nm
0,1 nm
± 0,3 nm (bei 0,5 und 1 nm Bandbreite)
± 0,5 nm (bei 2, 4 und 5 nm Bandbreite)
Reproduzierbarkeit: ± 0,2 nm
Photometrischer Messbereich: -0,3 bis 3,0 A
0 bis 200 %T
Genauigkeit: ± 0,002 A (0 bis 0,5 A)
± 0,3 % T (0 bis 100 %T)
Reproduzierbarkeit: ± 0,001 Abs (0 bis 0,5 Abs)
± 0,002 Abs (0,5 bis 1,0 Abs)
Auflösung:
Streulicht: 0,1 %T, 0,001 A
< 0,05 %T bei 220 und 360 nm
Konzentration:

Quantifizierung: 0 bis 99999
bis zu 3 Wellenlängen
Kinetik: bis zu 12 h mit Zeitintervallen von 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 oder 30 s
Spektrum:

Scan Geschwindigkeit:
Scan Intervall: Jeder Bereich zwischen 190 und 1100 nm
100 bis 2000 nm / min
0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 oder 5 nm
Lichtquelle: Wolfram und Deuterium Lampe
Anschlüsse: USB und parallel
Abmessungen (B x T x H): 600 x 450 x 200 mm
Gewicht: 22 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ 6850
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Spektral, Photometer,Jenway
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.777,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.777,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.302,64*
€ 12.260,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.182,42*
€ 12.117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.884,80*
€ 11.762,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.777,16*
€ 10.444,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.