Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Absaugsystem Serie AE und AK | Typ: AE 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Absaugsystem Serie AE und AK | Typ: AE 02
Sicherheits-Absaugsystem Serie AE und AK | Typ: AE 02
Artikel-Nr.:
     163-9777173
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     800015400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Zellkultur)
Absaugsystem (Zellkultur)
Flaschenaufsatz-Absaugegerät
Flüssigkeitsabsaugstation
Sicherheits-Absaugsystem Serie AE und AK
Die DITABIS Vakuum-Sicherheits-Absaugsysteme sind für das kontrollierte Absaugen von Flüssigkeiten aus herkömmlichen Laborgefäßen wie Küvetten, Röhrchen, Mikrotiterplatten, Petrischalen, Rollerflaschen etc. vorgesehen. Die Systeme sind ebenso für die Entsorgung von flüssigen biologischen und chemischen Abfällen sowie Filterung von Flüssigkeiten, durch Einsatz eines speziellen Filtersystems, geeignet.

Absaugsystem für einen vorhandenen Vakuum-Anschluss im Labor

Lieferumfang:
-2 l- bzw. 4 l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter, Belüftungseinsatz und 3 m Silikonschlauch
-AK 02/04 mit Flaschenständer und Handgriff

Typ AE 02
Flaschengröße 2000 ml
Beschreibung Flaschenständer und Handgriff bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absaugsystem, absauggerät (zellkultur), Sicherheits,Absaugsysteme, Absaug,Systeme, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.