Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polarimeter Polax-2L Typ Polax-2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polarimeter Polax-2L Typ Polax-2L
Polarimeter Polax-2L Typ Polax-2L
Artikel-Nr.:
     163-9801398
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     5223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter
Polarimeter Polax-2L
Das Polax-2L (manuell arbeitend mit Digitalanzeige) wird im Allgemeinen in der Zucker-, Pharma-, Chemie- und Parfümindustrie sowie in der Ausbildung eingesetzt. Es kann die Polarisationswinkel oder den Wert der internationalen Standardzuckerskala genau messen.
Spezifikationen
Messbereich
Winkel der Rotation:
Internationale Standardzuckerskala:
-179,95 bis +180°
-130 bis +130°Z
Kleinste angezeigte Einheit
Polarisationswinkel:
Internationale Standardzuckerskala:
0,05°
0,1°Z
Messgenauigkeit Polarisationswinkel: ±0,10°
Temperaturmessbereich: 5 bis 40°C
Objektiv: 1 x 200 mm und 1 x 100 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz a.c.
Leistungsaufnahme: 40 VA
Abmessungen:
Gewicht: 43 x 22 x 30 cm
11,5 kg

Typ Polax-2L
Weitere Suchbegriffe: Digital,Polarimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.616,33*
€ 3.869,41*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.909,13*
€ 4.163,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.869,41*
€ 4.604,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.841,19*
€ 4.571,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.712,97*
€ 4.418,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.269,25*
€ 3.890,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.942,32*
€ 3.501,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.907,03*
€ 3.459,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.616,33*
€ 3.113,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.