Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme für Stativstab Ø 13-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.816 562
9.816 562
7.047 043
Artikel-Nr.:
     163-9816562
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     570-22000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
  • Stativ S2: Fußabstand: 370 mm
  • Rührwellenschutz: Höhenverstellbar von ca. 187 mm bis 312 mm. Inkl. Adapterset
  • Stativ S2 XXL: Ø Stativrohr: 25 mm. Höhe: 1.000 mm. Fußabstand: 370 mm. Gewicht: 6,0 kg
  • Rührverschluss, PTFE, NS 29/32: Schliffkern aus PTFE mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Durch die verringerte Auflagefläche der Dichtringe lässt sich der Kern in der Schliffhülse leichter lösen und Glasbruch reduzieren. Die Spezialdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus FKM sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Für Rührwellen mit Ø 8 mm. Vakuumtauglich, perfekte Führung für Edelstahl - und Glas - Rührwellen
  • Teleskopstativ: Ø Stativrohr: 32 mm. Höhe: 725 bis 1.025 mm. Fußabstand: 370 mm. Gewicht: 7,7 kg
Typ: Stativklemme für Haltestab 13 bis 32 mm
Für: Hei-TORQUE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 87,94*
€ 103,12*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 125,58*
€ 8,50*
ab € 119,96*
€ 137,52*
Lager 163
Frei Haus
ab € 112,57*
€ 143,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.