Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk EUROSTAR 20 high speed digital 0/150-6.000 min-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk EUROSTAR 20 high speed digital 0/150-6.000 min-1
Rührwerk EUROSTAR 20 high speed digital 0/150-6.000 min-1
Artikel-Nr.:
     163-9816694
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004028600
EAN/GTIN:
     4053411005450
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Rührverschlüsse
laborrührwerk ika
Rührwerk EUROSTAR 20 high speed digital
Hochtouriges Laborrührwerk für das intensive Mischen von Proben bis zu 20 l (H2O). Konstante Drehzahl durch mikroprozessorgesteuerte Regelung mit einem Drehzahlbereich von 0/150 bis 6.000 min-1. Ein elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von Soll- und Istdrehzahl, um Abweichungen automatisch anzupassen. Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei einer Viskositätsänderung des Mediums.
-Digitalanzeige der Drehzahl
-Stufenlos einstellbare Drehzahl
-Kegelaufnahme für Präzisionswelle
-Überlastungsschutz
-Kurzzeitiger Überlastbetrieb
Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 20 l
Viskositätsbereich: 10.000 mPas
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 176 / 125 W
Drehzahlbereich: 0/150 bis 6.000 min-1
Drehmoment max. an der Rührwelle: 20 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: fest
Abmessungen (B x T x H): 86 x 208 x 325 mm
Gewicht: 5,3 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 42
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ EUROSTAR 20 high speed digital
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: laborrührwerk, Rühr,Werke, viscociteit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.904,74*
€ 2.096,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.908,84*
€ 2.327,18*
Frei Haus
ab € 2.339,83*
€ 2.561,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.210,60*
€ 2.667,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.667,26*
€ 3.174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.648,45*
€ 3.151,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.553,84*
€ 3.039,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,97*
€ 2.661,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.210,60*
€ 2.630,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.210,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0001243300
ab € 263,54*
Zubehör
IKA-Werke
2657800
ab € 108,65*
Zubehör
IKA-Werke
2664000
ab € 175,67*
Zubehör
IKA-Werke
0001242900
ab € 235,69*
Zubehör
IKA-Werke
0001289800
ab € 190,91*
Zubehör
IKA-Werke
0002603000
ab € 164,22*
Zubehör
IKA-Werke
0003159000
ab € 329,83*
Zubehör
IKA-Werke
0001412000
ab € 627,02*
Zubehör
IKA-Werke
0001412100
ab € 1.156,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.