Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pumpen
>
Schlauchpumpen
>
Pumpenantrieb
>
Artikel
Peristaltic-Pumpenantrieb PD 5101
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9829242
Hersteller:
Heidolph
Herst.-Nr.:
523-51010-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Pumpenantrieb Hei-FLOW Expert 120
Förderpumpe für reproduzierbare Ergebnisse. Die Fördergeschwindigkeit ist analog einstellbar, wobei eine elektronische Drehzahlregelung konstante Drehzahlen auch unter schwankenden Lastwechseln garantiert.
-Drehzahl, Drehrichtung und Ein/Aus Funktion sind mittels analoger Schnittstelle steuerbar
-Mit Tastendruck auf die Maximaldrehzahl: Beschleunigt das Befüllen und Entleeren der Schläuche
-Mit Überlastungsschutz, der das Gerät bei Überhitzung abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
-Die optionalen Pumpenköpfe mit Konvex geformten Rollen ermöglichen zellschonendes Fördern
-Der optionale Fußschalter erlaubt den Betrieb in geschlossenen Abzugshauben und erleichtert Abfüllvorgänge
Die Förderleistung ist abhängig vom verwendeten Pumpenkopf. Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Durch einen optionalen Adapter kann Hei-FLOW Expert 120 auf Mehrkanalbetrieb umgestellt werden.
Typ Hei-FLOW Expert 120
Min. Drehzahl 5,0 1/min
Max. Drehzahl 120 1/min
Drehzahl 5 ... 120 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±5 %
Min. Förderleistung 0,0050 ml/min
Max. Förderleistung 813 ml/min
Förderleistung 0,005 ... 813 ml/min
Breite 166 mm
Tiefe 256 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 166 x 256 x 225 mm
Gewicht 7,6 kg
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
... >
Lager 163
>
Pumpen
>
Schlauchpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Peristaltikpumpe
,
Schlauchpumpen
,
Pumpenantrieb
,
Schlauchpumpenantrieb
,
peristaltikpumpe heidolph
,
laborschlauchpumpe
,
Pumpe,Antrieb
,
Pumpen,Antriebe
,
Pumpe,Köpfe
,
Pumpen,Köpfe
,
Pumpe,Zahnrad
,
Pumpen,Zahnrad
,
Pumpe,Peristaltik
,
Pumpen,Peristaltik
,
P:Schlauch
,
abzughaupe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8QWJ2
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.456,65*
€ 2.629,51*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.266,50*
€ 2.693,12*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.911,20*
€ 3.092,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.693,12*
€ 3.204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,36*
€ 3.181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,82*
€ 3.077,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.278,54*
€ 2.711,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.266,50*
€ 2.697,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 163
Versand:
Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 163
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Peristaltic-Pumpenantriebe für Mehrkanalpumpenköpfe
Heidolph
526-16000-00
€ 137,64*
Zubehör
Cassette large Fördermenge von 1,0-336 ml/min
Heidolph
524-90010-00
€ 274,05*
Zubehör
Cassette medium Fördermenge von 0,29-25,2 ml/min
Heidolph
524-90021-00
€ 245,66*
Zubehör
Cassette small Fördermenge von 0,005-40,86 ml/min
Heidolph
524-90022-00
€ 241,28*
Zubehör
Fußschalter zum Start des Förder-/Dosiervorgangs
Heidolph
526-14100-00
€ 219,50*
Zubehör
Mehrkanal Pumpenkopf C12 für max 12 x Cassette small
Heidolph
524-81220-00
€ 4.114,38*
Zubehör
Mehrkanal Pumpenkopf C4 für max 4 x Cassette small
Heidolph
524-80420-00
€ 978,99*
Zubehör
Mehrkanal-Pumpenkopf C8 für max 8 x Cassette medium oder 4 x Cassette large
Heidolph
524-40810-00
€ 1.588,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.