Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizbank nach Kofler Temperaturbereich +50°C bis +260°C 115V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizbank nach Kofler Temperaturbereich +50°C bis +260°C 115V 50/60 Hz
Heizbank nach Kofler Temperaturbereich +50°C bis +260°C 115V 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9830159
Hersteller:
     Wagner und Munz
Herst.-Nr.:
     50399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizbank
heizbank
Die Kofler Heizbank zeichnet sich durch ihre Genauigkeit und der einfachen Handhabung aus. Die einfache Bedienung und ihre Vielseitigkeit sorgt für eine Zeitersparnis beim Arbeiten.

Proben können durch den linearen Temperaturanstieg offen auf die Heizbankoberfläche gelegt werden. Neben dem Schmelzpunkt können einige weitere Charakteristiken wie eutektische Temperaturen, Reinheitsgrade und Erweichungspunkte von Substanzen festgestellt werden.

Die Kofler Heizbank wird in einer gebrauchsfertigen Zusammenstellung mit Test- und Eichsubstanzen ausgeliefert.

Temperaturbereich: 50 bis +260°C
Abmessungen (B x H x T): 430 x 100 x 140mm
Typ: Heizbank
Art der Hilfsenergie: 115 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Heiz,Bank, Heiz,Bänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.849,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.849,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.130,61*
€ 2.535,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.104,33*
€ 2.504,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,20*
€ 2.383,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,55*
€ 2.305,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,84*
€ 2.201,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.