Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkubationsschüttler KS 4000ic control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkubationsschüttler KS 4000ic control
Inkubationsschüttler KS 4000ic control
Artikel-Nr.:
     163-9837891
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003510100
EAN/GTIN:
     4053411003012
Suchbegriffe:
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Schüttelinkubator Zubehör
Inkubationsschüttler KS 4000 i control
Inkubationsschüttler im innovativen Design für den unüberwachten Betrieb, in einer temperaturkontrollierten Umgebung.
-Große LED Anzeige für Drehzahl- und Zeiteinstellung
-Bedienelemente mit antimikrobieller Beschichtung zur Keimreduzierung
-Integrierte PID Temperaturregelung (Einsatz von zwei PT 1000 Temperaturmessfühlern)
-Innerhalb des Arbeitsraums liegende Anschlußdose für den Einsatz eines zusätzlichen Temperaturmessfühlers z.B. PT 1000.60 (im Lieferumfang enthalten)
-Elektronische Regelung von Temperatur und Drehzahl
-Elektronische Zeitschaltuhr: 0 bis 999 h (Minuten- und Stundeneinstellung möglich)
-KS 4000 ic mit eingebauter Kühlschlange zum Anschluss an ein externes Kühlgerät, z.B. RC 2 basic
-Gerät schaltet bei Störungen automatisch ab
-Gerät stoppt automatisch bei geöffneter Haube
-Auffangwannen mit Ablaufschlauch an der Geräterückseite
-Mit der Software labworldsoft® können sämtliche Funktionen gesteuert und dokumentiert werden
-Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechende Aufsätze mitbestellen

Typ KS 4000 ic control
Min. Temperatur -10 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT-10 ... 80 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 500 1/min
Drehzahl 10 ... 500 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±5 1/min
Schüttelhub 20,0 mm
Max. Traglast 20,0 kg
Breite 580 mm
Tiefe 750 mm
Höhe 520 mm
Abmessungen (BxTxH) 580 x 750 x 520 mm
Gewicht 55,0 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 15 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 32 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 15 ... 32 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Heizleistung 1000 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttelinkubator,IKA, Schüttelinkubatoren,IKA, Orbitalschüttler,IKA, Brutschrank,IKA, Brutschränke,IKA, Inkubations,Schüttler, Abfallwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.578,43*
€ 6.793,60*
Frei Haus
ab € 8.094,08*
€ 8.315,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.596,80*
€ 8.664,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.664,41*
€ 10.310,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.610,50*
€ 10.246,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.475,24*
€ 10.085,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.596,80*
€ 9.040,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.596,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.