Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammernaufsatz AS 501.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteklammernaufsatz AS 501.4
Halteklammernaufsatz AS 501.4
9.838 049
Artikel-Nr.:
     163-9838050
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0002341100
EAN/GTIN:
     4053411004750
Suchbegriffe:
Schüttler Aufsatz
Erlenmeyerkolben Tablar
Federtablar
Halteklammernaufnahme
Zubehör für KS/HS 501 digital
Für Kreisschüttler KS 501 digital und Horizontalschüttler HS 501 digital.
AS 501.1 Universalaufsatz
Für alle Arten von Gefäßen mit mindestens 50 ml Volumen, idealerweise über 250 ml. Die Spannwalzen sind in 2 Ebenen montierbar.
Aufstellfläche: 420 x 420 mm.
Abmessungen (B x T x H): 480 x 500 x 120 mm. Gewicht: 4000 g.

AS 501.4 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von Rundkolben, Stehkolben, Birnenkolben, Messkolben, Erlenmeyerkolben usw. Mindestvolumen 25 ml. (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten.)
Abmessungen (B x T x H): 475 x 460 x 95 mm, Gewicht: 2640 g. Kapazität: Anzahl Halteklammern (Volumen) 110 x AS 2.1 (25 ml), 55 x AS 2.2 (50 ml), 35 x AS 2.3 (100 ml), 16 x AS 2.4 (250 ml), 12 x AS 2.5 (500 ml), 8 x AS 2.6 (1000 ml)

AS 501.5 Schalenaufsatz
Zum schonenden Bewegen von Schalen, aber auch für sanftes Mischen in Gefäßen mit großem, flachem Boden (Weithalserlenmeyer, Becherglas). Eine Kunststofffolie mit guter Haftfähigkeit verhindert das Verrutschen der Gefäße.
Abmessungen (B x T x H): 450 x 450 x 45 mm.
Aufstellfläche (B x T x H): 420 x 420 mm, Gewicht: 1120 g.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Typ AS 501.4
Beschreibung Halteklammernaufnahme*
Weitere Suchbegriffe: Halteklammernaufsatz, Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, Schüttelapparat,IKA, Schüttelapparate,IKA, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,IKA, Orbitalschüttler,IKA, Schüttler,Orbital, P:Kreisschüttler, atehkolben mit, erlenmeyer, einhalskoleb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.084,43*
€ 1.214,28*
Frei Haus
ab € 1.326,37*
€ 1.483,13*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.257,26*
€ 1.544,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,23*
€ 1.837,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,98*
€ 1.821,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,91*
€ 1.719,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,03*
€ 1.508,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,26*
€ 1.496,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.257,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.