Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschüttler KM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinschüttler KM 2
Kleinschüttler KM 2
Artikel-Nr.:
     163-9838140
Hersteller:
     Edmund Bühler
Herst.-Nr.:
     6113 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinschüttler
Mini-Shaker
Minischüttler
Kreisschüttler
Kreisschüttler KM 2
Leistungsstarker Schüttler mit geringem Platzbedarf.


-LED-Anzeige für Drehzahl und Laufzeit
-Timer bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb


Lieferumfang: Basisgerät einschließlich Aufsatz mit Gummimatte

Typ KM 2
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 20 mm
Min. Drehzahl 5 1/min
Max. Drehzahl 220 1/min
Drehzahl 5 ... 220 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 2 kg
Breite Bewegungstisch 200 mm
Tiefe Bewegungstisch 295 mm
Bewegungstisch (BxT) 200 x 295 mm
Breite 250 mm
Tiefe 415 mm
Höhe 145 mm
Abmessungen (BxTxH) 250 x 415 x 145 mm
Min. zulässige Umgebungstemp. 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 45 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 45 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Gewicht 8,1 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Orbitalschüttler, mini shaker, viton platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,16*
€ 1.493,57*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.117,03*
€ 1.566,03*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,03*
€ 1.863,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,61*
€ 1.786,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,53*
€ 1.550,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.172,28*
€ 1.395,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,03*
€ 1.329,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.117,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.