Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschüttler KS 130 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinschüttler KS 130 basic
Kleinschüttler KS 130 basic
Kleinschüttler KS 130 basic
Kleinschüttler KS 130 basic
Artikel-Nr.:
     163-9838150
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0002980000
EAN/GTIN:
     4053411002725
Suchbegriffe:
Kleinschüttler
Mini-Shaker
Minischüttler
Kreisschüttler
Kreisschüttler KS 130 basic
Geräuscharmer, verschleißfreier Kleinschüttler mit idealer Schwingtechnik, für ein maximales Schüttelgewicht bis 2 kg.

-Elektronische Regelung der Drehzahl und der Zeitschaltuhr
-LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
-Große Auswahl an Aufsätzen für verschiedene Gefäßformen und -größen
-Zeitschaltuhr 5 bis 50 min/Dauerbetrieb


Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen.

Typ KS 130 basic
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 4 mm
Min. Drehzahl 80 1/min
Max. Drehzahl 800 1/min
Drehzahl 80 ... 800 1/min
Anzeige Skala
Max. Traglast 2 kg
Breite 270 mm
Tiefe 316 mm
Höhe 98 mm
Abmessungen (BxTxH) 270 x 316 x 98 mm
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 50 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Gewicht 8,8 kg
Nennleistung 45 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Orbitalschüttler, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, mini shaker, Schüttelapparat,IKA, Schüttelapparate,IKA, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,IKA, Orbitalschüttler,IKA, Schüttler,Orbital
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.426,92*
€ 1.560,69*
Frei Haus
ab € 1.760,94*
€ 1.884,29*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.657,84*
€ 1.956,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,61*
€ 2.328,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,69*
€ 2.309,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,47*
€ 2.253,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,42*
€ 1.991,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,84*
€ 1.972,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.657,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.