Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheidetrichteraufsatz AS 260.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheidetrichteraufsatz AS 260.5
Scheidetrichteraufsatz AS 260.5
9.838 191
9.838 192
Artikel-Nr.:
     163-9838193
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003120900
EAN/GTIN:
     4053411004927
Suchbegriffe:
Scheidetrichter
Scheidetrichter Aufsatz
Scheidetrichteraufsatz
Schüttler Aufsatz
Zubehör für Schüttler HS/KS 260
AS 260.1 Universalaufsatz
Anpassung an jegliche Gefäßarten durch universelle, stufenlos einstellbare Spannwalzen möglich. Aufstellfläche: 320 x 320 mm
AS 260.2 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von z. B. Rundkolben, Messkolben und Erlenmeyerkolben. Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten. Anzahl Halteklammern: 56 x AS 2.1 (25 ml), 23 x AS 2.2 (50 ml), 23 x AS 2.3 (100 ml), 11 x AS 2.4 (250 ml), 9 x AS 2.5 (500 ml), 5 x AS 2.6 (1000 ml)
AS 260.3 Schalenaufsatz
Für schonendes Bewegen von z. B. Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und Gefäßen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie (PP).
AS 260.5 Scheidetrichteraufsatz
Für HS 260 basic und control
Zum Ausschütteln, Aussalzen, Extrahieren, Eluieren, Anreichern. Die 3 Spannwalzen (im Lieferumfang enthalten) sind höhenverstellbar zur Anpassung an verschiedene Scheidetrichtergrößen. Die Scheidetrichter werden mittels O-Ringen gesichert (6 O-Ringe im Lieferumfang enthalten).
Kapazität: Anzahl Scheidetrichter x Volumen (birnenform) 6 x 50 ml, 5 x 100 ml, 3 x 250 ml, 3 x 500 ml

Typ AS 260.5
Beschreibung Scheidetrichteraufsatz
Abmessungen (B x T x H) 334 x 425 x 145 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, scheidetrichter birnenform, spezialtrichter, Horizontalschüttler,IKA, Schüttler,Reziprok, Schüttler,Horizontal, Reziprokschüttler,IKA, Schüttelapparat,IKA, Schüttelapparate,IKA, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen, erlenmeyer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 562,80*
€ 645,42*
Frei Haus
ab € 693,08*
€ 794,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 726,84*
€ 828,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,58*
€ 986,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,51*
€ 978,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,45*
€ 910,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,84*
€ 864,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 726,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.