Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkubationshaube TH 30 Typ Inkubationshaube TH 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.838 470
9.838 470
Artikel-Nr.:
     163-9838470
Hersteller:
     Edmund Bühler
Herst.-Nr.:
     6162 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Inkubationshaube TH 30
Temperierkammer mit Normallicht und UV-Beleuchtung. In Kombination mit den SM-Schüttlern als kompletter Schüttel-Inkubator oder als eigenständiges Gerät einsetzbar. Zur Züchtung von Zell- und Gewebekulturen oder Mikroorganismen, Produktion sekundärer Naturstoffe und biogener Arzneistoffe, genetische Verbesserung von Nutzpflanzen.

Grundausstattung:
Kammer komplett mit Beleuchtungskörpern, Sicherheitsabschaltung des Schüttlers und Löschen des UV-Lichts beim Öffnen der Haube.

Lieferbares Zubehör:
Erweiterter Temperatur-Bereich bis 60 °C sowie Kühlung der Proben durch Anschluss eines externen Kühlgerätes an TH 30 möglich (Kühlleistung abhängig von Kühlgerät), Einbau von Wärmetauschern und Anschluss-Stutzen auf Anfrage.
Temperaturbereich: RT +5 ... 50 °C
Temperaturfühler: PT100
Regelgenauigkeit: ±1% vom Einstellwert
Luftumwälzung: 240 m≥/h
Beleuchtung: Normallichtlampe 15 W
UV-Beleuchtung 15 W
Maße (B x T x H): 680 x 610 x 560 mm (außen)
660 x 540 x 430 mm (innen)
Gewicht: 33 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ Inkubationshaube TH 30
Weitere Suchbegriffe: Inkubationshaube, Temperierhaube, bakterien brutschrank, Inkubationshauben, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.280,90*
€ 3.809,88*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.107,07*
€ 3.986,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.986,22*
€ 4.743,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.957,07*
€ 4.708,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.869,59*
€ 4.604,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.452,29*
€ 4.108,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.107,07*
€ 3.697,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.107,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.