Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformschüttler Titramax 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.839 831
9.839 831
Artikel-Nr.:
     163-9839831
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     544-11200-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Mikrotiterplattenschüttler
Mikrotiterschüttler
Mikrotiterplattenschüttler Titramax 100
-Stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten für schonendes bis kräftiges Mischen
-Mit Timerfunktion für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion (bis 120 min)
Kompakte, platzsparende Modelle für 4 Mikrotiterplatten. Titramax 100 mit einem Schüttelorbit von 1,5 mm ist ideal für schonendes Mischen.

Typ Titramax 100
Bewegungsart kreisend/vibrierend
Schüttelhub 2 mm
Min. Drehzahl 150 1/min
Max. Drehzahl 1350 1/min
Drehzahl 150 ... 1350 1/min
Anzahl Platten 4
Max. Traglast 2 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 31 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 31 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 245 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 125 mm
Abmessungen (BxTxH) 245 x 310 x 125 mm
Gewicht 5,5 kg
Nennleistung 25 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformschüttler, Schüttelapparate, Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, Vortexer Gummiplatte, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, heidolph schüttler, zeitschalter, Vortexer, Schüttler,Mikrotiterplatten, Mikrotiterplatten,Schüttler, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,04*
€ 1.144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,43*
€ 1.138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,26*
€ 1.104,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,63*
€ 1.078,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,29*
€ 1.030,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.