Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Brutschränke, Inkubatoren
>
Inkubationshaube
>
Schüttelapparate
>
Artikel
Schüttelgerät Polymax 1040
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9839857
Hersteller:
Heidolph
Herst.-Nr.:
543-42205-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
Taumelschüttler Polymax 1040
Die Taumelschüttler Polymax lassen sich in den modularen Inkubator 1000 integrieren und sind daher ideal für Anwendungen die temperiert werden müssen. Sie erzeugen eine 3-dimensionale Kippbewegung und eignen sich für Petrischalen, Kulturflaschen, Erlenmeyer Kolben und alle Standardgefäße.
-Mit Überhitzungsschutz, der das Gerät im Notfall abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
-Durch einen tiefliegenden Schwerpunkt kommen die Schüttler selbst auf einer feuchten Arbeitsfläche nicht ins Rutschen
-Stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten für alle gängigen Standardgefäße
-Mit Timerfunktion für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion.
Modell für einen mittleren Probendurchsatz.
Spezifikationen
Drehzahlbereich: 2 ... 50 min-1
Max. Beladung: 5 kg
Abmessungen Plattform (B x T): 290 x 258 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 320 x 375 x 195 mm
Gewicht: 8 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 40
Typ Polymax 1040
Neigungswinkel 5 °
Schüttelbewegung taumelnd
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 5 kg
min. Drehzahl 2 1/min
max. Drehzahl 50 1/min
Breite des Bewegungstisches 290 mm
Tiefe des Bewegungstisches 258 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
Schutzart IP40
Breite 320 mm
Tiefe 375 mm
Höhe 195 mm
Nettogewicht 8 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 02:00:00 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb ja
Motorleistung Aufnahme 115 W
Steckertyp EU
Abmessungen (B x T x H) 320 x 375 x 195 mm
... >
Lager 163
>
Schüttler
>
Schüttler, taumelnd
Weitere Suchbegriffe:
3D-Wippschüttler
,
Plattformschüttler
,
Schüttelapparate
,
Schüttelgerät
,
Schüttler
,
Universalschüttler
,
Taumelschüttler
,
heidolph schüttler
,
3-d schüttler
,
Schüttler,Taumel
,
Taumelschüttler,Heidolph
,
Schüttelapparat,Heidolph
,
Schüttelapparate,Heidolph
,
Abklatschplatten
,
Zellkulturschalen
,
Kunststoff petrieschalen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.380,96*
€ 1.513,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.436,66*
€ 1.586,41*
Lager 272
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.337,89*
€ 1.637,32*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.650,47*
€ 1.802,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,41*
€ 1.887,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,96*
€ 1.869,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,29*
€ 1.810,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,83*
€ 1.768,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,66*
€ 1.709,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 163
Versand:
Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 163
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsatz für 14x50ml Erlenmeyerkolben
Heidolph
549-73000-00
ab € 159,35*
Zubehör
Aufsatz für 22x25ml Erlenmeyerkolben
Heidolph
549-72000-00
ab € 250,76*
Zubehör
Aufsatz für 2x1000ml Erlenmeyerkolben
Heidolph
549-77000-00
ab € 184,54*
Zubehör
Aufsatz für 4x500ml Erlenmeyerkol
Heidolph
549-76000-00
ab € 162,84*
Zubehör
Aufsatz für 5x250ml Erlenmeyerkolben
Heidolph
549-75000-00
ab € 149,52*
Zubehör
Aufsatz für 9x100ml Erlenmeyerkolben
Heidolph
549-74000-00
ab € 155,67*
Zubehör
Aufsatz für Scheidetrichter 50 od er 100ml (nur Promax 1020)
Heidolph
549-78000-00
ab € 303,02*
Zubehör
Aufsatz mit Spannwalzen für Schüttler 5-kg Klasse
Heidolph
549-70000-00
ab € 216,33*
Zubehör
Hauben für Inkubator 1000 | Beschreibung: Inkubationshaube XL
Heidolph
549-90060-00
ab € 1.101,56*
Zubehör
Inkubationshaube flach für Modell 1000
Heidolph
549-90040-00
ab € 559,05*
Zubehör
Inkubationshaube hoch für Inkubator 1000
Heidolph
549-90030-00
ab € 628,08*
Zubehör
Inkubator 1000 (Heizmodul ohne Haube)
Heidolph
549-90010-00
ab € 997,67*
Zubehör
Spannwalze
Heidolph
549-71000-00
ab € 55,20*
Zubehör
Tablar 1000 mit Universallochung
Heidolph
549-59200-00
ab € 108,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen