Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelgerät POLYMAX 1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelgerät POLYMAX 1040
Schüttelgerät POLYMAX 1040
Artikel-Nr.:
     163-9839859
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-42210-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
Taumelschüttler Polymax 1040
Die Taumelschüttler Polymax lassen sich in den modularen Inkubator 1000 integrieren und sind daher ideal für Anwendungen die temperiert werden müssen. Sie erzeugen eine 3-dimensionale Kippbewegung und eignen sich für Petrischalen, Kulturflaschen, Erlenmeyer Kolben und alle Standardgefäße.

-Mit Überhitzungsschutz, der das Gerät im Notfall abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
-Durch einen tiefliegenden Schwerpunkt kommen die Schüttler selbst auf einer feuchten Arbeitsfläche nicht ins Rutschen
-Stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten für alle gängigen Standardgefäße
-Mit Timerfunktion für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion.
Modell für einen mittleren Probendurchsatz.
Spezifikationen
Drehzahlbereich: 2 ... 50 min-1
Max. Beladung: 5 kg
Abmessungen Plattform (B x T): 290 x 258 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 320 x 375 x 195 mm
Gewicht: 8 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 40

Typ Polymax 1040
Neigungswinkel 10 °
Schüttelbewegung taumelnd
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 5 kg
min. Drehzahl 2 1/min
max. Drehzahl 50 1/min
Breite des Bewegungstisches 290 mm
Tiefe des Bewegungstisches 258 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
Schutzart IP40
Breite 320 mm
Tiefe 375 mm
Höhe 195 mm
Nettogewicht 8 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 02:00:00 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb ja
Motorleistung Aufnahme 115 W
Steckertyp EU
Abmessungen (B x T x H) 320 x 375 x 195 mm
Weitere Suchbegriffe: 3D-Wippschüttler, Plattformschüttler, Schüttelapparate, Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, Taumelschüttler, 3d mischer, Schüttler,Taumel, Taumelschüttler,Heidolph, Schüttelapparat,Heidolph, Schüttelapparate,Heidolph, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.376,98*
€ 1.495,83*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.453,55*
€ 1.564,33*
Frei Haus
ab € 1.648,08*
€ 1.764,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,33*
€ 1.861,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,90*
€ 1.830,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,14*
€ 1.780,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,76*
€ 1.752,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,55*
€ 1.729,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
549-73000-00
ab € 158,40*
Zubehör
Heidolph
549-72000-00
ab € 250,98*
Zubehör
Heidolph
549-77000-00
ab € 184,49*
Zubehör
Heidolph
549-76000-00
ab € 162,24*
Zubehör
Heidolph
549-75000-00
ab € 149,62*
Zubehör
Heidolph
549-74000-00
ab € 155,12*
Zubehör
Heidolph
549-78000-00
ab € 302,85*
Zubehör
Heidolph
549-70000-00
ab € 215,08*
Zubehör
Heidolph
549-90060-00
ab € 1.109,79*
Zubehör
Heidolph
549-90040-00
ab € 558,02*
Zubehör
Heidolph
549-90030-00
ab € 632,18*
Zubehör
Heidolph
549-90010-00
ab € 997,01*
Zubehör
Heidolph
549-71000-00
ab € 55,19*
Zubehör
Heidolph
549-59200-00
ab € 108,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.