Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltier Thermostat PT 31 8°C-40°C stufenlos regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltier Thermostat PT 31 8°C-40°C stufenlos regelbar
Peltier Thermostat PT 31 8°C-40°C stufenlos regelbar
Artikel-Nr.:
     163-9841515
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     PT31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier Thermostat
Umwälzthermostat
umwälzthermostat
Umwälzthermostat PT31
Der Umwälzthermostat PT31 hat eine funktionale und leistungsfähige Ausstattung. Das Gerät eignet sich perfekt, wenn ein Temperaturbereich auf gleichbleibendem Niveau gefordert ist. Die robuste Verriegelung des PT31 schafft eine stabile Verbindung und sichert eine konstante Temperierung des Mediums.

-Temperierung mittels Peltier-Technologie
-Platzsparendes, stabiles Design
-Geeignet für Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch)
Spezifikationen
Temperaturbereich: 8 ... 35 °C
Genauigkeit:
Auflösung: ±0,2 °C
0,1 °C
Pumpenleistung:
Pumpendruck: 20 l/h
20 mbar
Kühlleistung bei 20 °C:
Heizleistung: 20 W
30 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 1,3 A
Abmessungen (B x T x H):
Gewicht: 108 x 145 x 199 mm
1,5 kg

Typ PT31
Weitere Suchbegriffe: Peltier Thermostate, Thermostat,Peltier, Thermostate,Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.458,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.458,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,97*
€ 1.955,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,95*
€ 1.947,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,03*
€ 1.867,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,07*
€ 1.810,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,31*
€ 1.735,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.