Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Spezielle Analytik
>
Aufschlussapparat
>
Kjeldahl Aufschlussapparat
>
Artikel
Mikro Kjeldahl-Blockaufschlusssysteme K16 K 24 und K 40 | Typ: K 16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9843903
Hersteller:
behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
B00632829
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufschlussapparat
Aufschlussapparatur
Blockaufschluss-System
Blockaufschlusssystem
Mikro Kjeldahl-Blockaufschlusssysteme K16, K 24 und K 40
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem Blockgehäuse aus Edelstahl. Mit 16, 24 oder 40 Probenplätzen für Mikro Kjeldahl-Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor.
-behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung
-Menüführung in Landessprache
-25 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit
-Applikationen einspeicherbar
-USB-Schnittstelle
-Durch die abnehmbare Sichttür am Einsatzgestell wird der Aufschluss-Fortschritt beobachtet. Komplettsysteme mit Aufschlussgefäßen, Gestell und Absaughaube.
Typ K 16
Beschreibung mit 16 Probenplätzen, für Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml
... >
Lager 163
>
Probenanalyse
>
Kjeldahl
Weitere Suchbegriffe:
Heizblock Aufschlusssystem
,
Heizblock Probenaufschluss Station
,
Heizblock Probenaufschluss System
,
Heizblock Probenaufschlusssystem
,
Heizblocksystem
,
Kjeldahl Blockaufschluss
,
Schwermetallaufschluss Arbeitsstation
,
Kjeldahl Aufschlussapparat
,
heizblock aufschlusssystem
,
Kjeldahl,Systeme
,
Aufschluss-Systeme
,
Kjedahl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.348,31*
€ 3.579,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.520,25*
€ 3.732,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.579,80*
€ 4.259,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.546,21*
€ 4.219,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.440,40*
€ 4.094,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.384,46*
€ 4.027,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.348,31*
€ 3.984,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.348,31* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 163
Versand:
Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 163
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Schaum-Tabletten AFS Dose mit 100 Stück
behr Labor-Technik
B00217936
ab € 288,65*
Zubehör
Behrotest Handtitrierstation für Stickstoff
behr Labor-Technik
B00218002
ab € 1.741,02*
Zubehör
Behrotest Siedesteine SIST 100 ca. 100 g
behr Labor-Technik
B00217914
ab € 23,73*
Zubehör
Katalysator-Tabletten Dose mit 1000 Stück KT2
behr Labor-Technik
B00217935
ab € 296,68*
Zubehör
Katalysator-Tabletten KT 1 (5,0 g K2S04; 0,5 g CuS04)
behr Labor-Technik
B00217934
ab € 297,85*
Zubehör
Katalysator-Tabletten KT 3 (3,5 g K2SO4; 0,15 g CuSO4; 0,15 g TiO2) Dose mit 1000 Stück
behr Labor-Technik
B00217937
ab € 273,39*
Zubehör
Prozessabsaugsystem Behrosog
behr Labor-Technik
B00217925
ab € 2.690,10*
Zubehör
Wasserdampfdestillierer für die Destillation bei der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl | Typ: S 5
behr Labor-Technik
B00218034
ab € 7.972,46*
Zubehör
Wasserdampfdestillierer S 2 manuelle Bedienung Zugabe v.NaOH und H2O durch Knopfdruck Start und Ende der Destillation du
behr Labor-Technik
B00233702
ab € 3.800,99*
Zubehör
Wasserdampfdestillierer S 4 vollautomatisch manuelle oder automatische Zugabe von H2 NaOH und H3BO3 automatische
behr Labor-Technik
B00218032
ab € 7.199,59*
Zubehör
Wasserdampfdestillierer S3
behr Labor-Technik
B00233703
ab € 5.517,96*
Zubehör
Wasserdampfdestilliergerät S 1
behr Labor-Technik
B00218025
ab € 3.331,68*
Zubehör
Zubehör für Kjeldahl-Aufschluss-Systeme | Typ: KT 4
behr Labor-Technik
B00490920
ab € 290,71*
Zubehör
Zubehör für Kjeldahl-Aufschluss-Systeme | Typ: WP
behr Labor-Technik
B00441136
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen