Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensoren behrotest® für Behälter mit Deckelverschraubung | Typ: FS006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensoren behrotest® für Behälter mit Deckelverschraubung | Typ: FS006
Sensoren behrotest® für Behälter mit Deckelverschraubung | Typ: FS006
Sensoren behrotest® für Behälter mit Deckelverschraubung | Typ: FS006
Artikel-Nr.:
     163-9843911
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00210226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensoren,Behälter,Deckelverschr
behältre
Sensoren behrotest® für Behälter mit Deckelverschraubung
Sensoren für die Überwachung des Maximal-Füllstands
Sensoren für die Überwachung des Maximal-Füllstands helfen beim Schutz vor Schäden durch überlaufende Behälter.
Ein Schwimmer schließt einen Reed-Kontakt, und ein akustisches Warnsignal zeigt den maximalen Füllstand an, so dass der Anwender die Befüllung früh genug abbrechen kann.

Sensoren für die Überwachung eines Minimal-Levels
Sensoren für die Überwachung eines Minimal-Levels helfen beim Schutz vor Unterbrechungen bzw. Mangelzuständen bei kontinuierlicher Flüssigkeitsentnahme aus Behältern.
Sie melden akustisch, wann der Inhalt eines Behälters zur Neige geht. Die Sensoren sind in unterschiedlichen Längen für unterschiedliche Behältergrößen erhältlich. Fällt der Pegel im Behälter unter einen bestimmten Stand, sinkt der Schwimmer am Sensor ab und öffnet einen Reed-Kontakt. Ein Warnsignal zeigt dem Anwender die Gefahr des Leerlaufs an.

Typ FS006
Material PVC
Länge 1000 mm
Für 120 L / 122 L Fässer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 215,82*
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 228,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.