Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Labor-Reinigungssysteme
>
Autoklaven, Sterilisatoren
>
Dampfsterilisator
>
Artikel
Dampfsterilisator Typ AES vertikal | Typ: AES-150
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9851897
Hersteller:
R. Espinar
Herst.-Nr.:
AES-150
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
dampfsterilisator
Dampfsterilisator Typ AES, vertikal
Die Geräte sind mit 10 Sterilisationsprogrammen ausgestattet. Davon sind 4 Programme fest eingestellt und 6 frei programmierbar.
-Betriebstemperatur 100 °C bis 134 °C
-Auch mit Vacuumpumpe und Dampfgenerator erhältlich
-Agar Modus (40 °C bis 80 °C)
-Schnittstelle RS232
-Timer
-Programmierbarer Auto-Start (24 h)
-Vollautomatische Funktionen
-Verkleidung und Abdeckung aus Edelstahl AISI 304
-Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl AISI 316
-Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen im Inneren der Kammer
-Sicherheitsventil
-Sicherheitsthermostat
-Automatische Entlüftung, Mikroprozessor gesteuert
-Manuelle Ventile zum Entleeren der Sterilisationskammer und zum Dampfablass
-Netzanschluß:
AES - 12 BIS AES - 75: 230 VOLT / 16 AMPERE
AES - 110 BIS AES - 150: 400 VOLT + NEUTRAL
Typ AES-150
Inhalt 150 l
Kammer Ø x T 500 x 750 mm
Breite 760 mm
Länge 850 mm
Höhe 1400 mm
Leistung 6000 W
... >
Lager 163
>
Dampfsterilisatoren-Autoklaven
>
Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Dampfsterilisatoren
,
Sterilisator,Dampf
,
Sterilisatoren,Dampf
,
Autoklaven
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.209,09*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.443,15*
€ 17.187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.342,19*
€ 17.067,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.989,39*
€ 16.647,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.454,54*
€ 14.820,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11.209,09*
€ 13.338,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen