Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsterilisator AH-21 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.267 579
6.267 579
Artikel-Nr.:
     163-9851898
Hersteller:
     R. Espinar
Herst.-Nr.:
     AH-21-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
dampfsterilisator
Tisch - Autoklaven Typ AH, horizontal
Diese Autoklaven sind Mikroprozessor gesteuert und mit 10 Sterilisationsprogrammen und serienmäßig mit Abluftfiltern für Partikel größer 0,22 µm ausgestattet. Davon sind 4 Programme fest eingestellt und 6 frei wählbar.

-Betriebstemperatur 100 °C bis 134 °C
-Auch als Klasse B Autoklav erhältlich
-Schnittstelle RS232
-Vollautomatische Funktionen
-Wasservorratstank, Vorvakuum, Trocknung
-Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
-Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl AISI 316
-Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen
-Sicherheitsventil
-Sicherheitsthermostat
-Timer
-Automatische Dampferzeugung über Touch Screen Mikroprozessor gesteuert
-Manuelle Ventile zum Entleeren der Sterilisationskammer und zum Dampfablass
-Ausgestattet mit Siebboden und Trays
-Auf Anfrage auch mit Trocknung und Vakuum erhältlich
-Netzanschluss: 230 V / 16 A

Typ AH-21 L
Inhalt 21 l
Kammer Ø x T 250 x 430 mm
Breite 680 mm
Länge 590 mm
Höhe 425 mm
Leistung 2000 W
Weitere Suchbegriffe: Dampfsterilisatoren, Sterilisator,Dampf, Sterilisatoren,Dampf, Autoklaven, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.852,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.877,62*
€ 6.994,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.793,23*
€ 6.893,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.557,60*
€ 6.613,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.894,56*
€ 5.824,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.852,85*
€ 5.774,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.