Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionshandmeßgerät P710 1-Kanal ohne Fühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionshandmeßgerät P710 1-Kanal ohne Fühler
Präzisionshandmeßgerät P710 1-Kanal ohne Fühler
Artikel-Nr.:
     163-9852002
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5000-0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
handthermometer
Präzisionshandmessgerät Serie P700
Für Temperatur, Feuchte und Strömung.
Für hochgenaue Temperaturmessungen mit USB-Online-PC-Schnittstelle. (Optional: Windows-Software SmartGraph zur grafischen und tabellarischen Dokumentation, etc.) Integrierte Fühlerkalibrierfunktion zur Kompensation von Sensortoleranzen. MIN.- MAX.- HOLD- und AVG-Funktion. Die große LCD zeigt zwei Messwerte synchron an, auch Differenztemperaturen sind abrufbar (P705, P755, P755-Log, P770).

Spezifikationen:
Allgemein(alle Modelle):
USB-Schnittstelle, MAX-MIN-Speicher, Hold-Funktion, echte Durchschnittswertberechnung über wahlfreien Zeitraum, Auto-off-Funktion, Messgröße für Messkanäle sind frei belegbar, Umfangreiche Kalibriermöglichkeiten (wahlweise 1-Punkt, 2-Punke oder 3-Punkteabgleich), großes Display mit Bargraph zur gleichzeitigen Darstellung von 2 Messwerten

P700/P705:
1/2 Messkanal (Pt100-4-Leiter, Thermoelemente Typ J, K, L, N, T, R, S)
Messbereiche u. Genauigkeiten mit Pt100: -200 bis +850 °C (±0,1 °C -100 bis +200 °C, sonst ±0,1% v. Messwert)
Thermoelemente Typ gem. DIN (-200 bis +1760 °C)
P710/P715:
1/2 Messkanal (Thermoelemente Typ K, J, L, N, T)
Messbereiche u. Genauigkeiten -200 bis +1370 °C (±0,2 °C von 0 bis 200 °C, ±0,5 °C bis 1000 °C, sonst ±1,0 °C)
Thermoelemente gem. EN 60584
P750/P755/P755-Log:
1/2 Messkanal (Pt100-4-Leiter, Thermoelemente Typ J, K, L, N, T, R, S, Feuchte, Strömung). Messbereiche u. Genauigkeiten mit Pt100: -200 bis +850 °C (±0,03 °C -50 bis +200 °C, ±0,05 °C -200 bis +200 °C, sonst ±0,05% v. Messwert)
Thermoelemente nach DIN (Typ J, K, L, N, T 0 bis 200 °C, ±0,3°C, +200 bis +1000 °C ±1,0°C, sonst ±1,5 °C; Typ R, S ±1,0 °C +0,1% v. Messwert)
Feuchte 0 bis 100%rF (±1,5%rF), Strömung 0-40m/s (±0,5% v. Messwert +1,0% v. Endwert)
P770:
2 Messkanal (Pt100, Thermoelemente Typ J, K, L, N, T, R, S, Feuchte, Strömung). Messbereiche u. Genauigkeiten mit Pt100: -200 bis +850 °C (±0,1 °C -100 bis +200 °C, sonst ±0,1% v. Messwert)
Thermoelemente Typ, gem. DIN, Feuchte 0 bis 100%rF (±1,5%rF), Strömung 0-40m/s (±0,5% v. Messwert)
Abmessungen (L x B x T)/Gewicht: 200 x 85 x 40 mm / 300 g

P700-P755 auf Anfrage auch für Ex-Bereich Zone 1 und Zone 2 gemäß Atex-Zulassung II 2 G Ex ib IIB T4 Gb erhältlich.

Typ P710
Beschreibung 1-Kanal Thermoelemente Typ K, J, L, N, T
Weitere Suchbegriffe: Hand,Messgerät, Klima, Hand,Messgeräte, Klima, Universal,Messgeräte, Klima,Messungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.