Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschüttler RS-OS 20 ohne Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschüttler RS-OS 20 ohne Aufsatz
Kreisschüttler RS-OS 20 ohne Aufsatz
Artikel-Nr.:
     163-9852121
Hersteller:
     Phoenix Instrument
Herst.-Nr.:
     RSOS20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Kreisschüttler RS-OS 20 ohne Aufsatz
Die Laborschüttler der Phoenix RS-OS-Reihe bieten für alle Bereiche der täglichen Laborroutine das passende Gerät. Durch das umfangreiche Zubehörprogramm lassen sich die Schüttler für jeden Bedarfsfall individuell konfigurieren.

Funktionen im Überblick RS-OS 20:
-kompakter Laborschüttler für eine maximale Beladung mit 7,5 kg
-beleuchtetes Display zur Einstellung und Anzeige von Drehzahl und Zeit
-umfangreiches Zubehörprogramm
-einstellbare Sicherheitsdrehzahl
-Steuerung des Schüttlers und Anzeige der Daten am PC über RS 232
-2 Jahre Garantie

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Drehzahlbereich: 100 ... 500 U/Min.
Max. Beladung: 7,5 kg
Motorleistung: 30 W
Drehzahlanzeige: digital
Schnittstelle: RS-232
Abmessungen ohne Plattform: 420 x 370 x 100 mm
Gewicht: 13,5 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V
Schutzart: IP 21

Aufsätze und weiteres Zubehör bitte separat bestellen: Artikel-Nr. 9852129, 9852146
Weitere Suchbegriffe: Orbitalschüttler,Phoenix, Schüttler,Orbital, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Phoenix, Schüttelapparat,Phoenix, Schüttelapparate,Phoenix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,47*
€ 1.251,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,20*
€ 1.227,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,76*
€ 1.052,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,81*
€ 979,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.