Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperierschläuche | Typ: NW 12 M24 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperierschläuche | Typ: NW 12 M24 x 1,5
Temperierschläuche | Typ: NW 12 M24 x 1,5
Artikel-Nr.:
     163-9857219
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     9276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch 200cm
druckschlauch
Temperierschläuche

Typ NW 12 M24 x 1,5
Temp.-/Arb.bereich -100 ... 350 °C
Länge 200 cm
Material Metall
Weitere Suchbegriffe: Temperier,Schläuche, Schlauch,Temperier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 669,51*
€ 785,41*
Lager 163
Frei Haus
ab € 776,04*
€ 908,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,55*
€ 1.081,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,27*
€ 1.070,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,80*
€ 1.011,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,40*
€ 972,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,04*
€ 923,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 776,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.