Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™ luftgekühlt | Typ: A 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.857 916
9.857 916
Artikel-Nr.:
     163-9857915
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9420300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessthermostat
Temperiersystem
temperiersystem julabo
prozessthermostat
Hochdynamische Temperiersysteme PRESTOä, luftgekühlt
Hochdynamische Temperiersysteme für hochpräzise, externe Temperieraufgaben geeignet, wie Reaktortemperierung, Materialtests oder Temperatursimulation.


-Raumoptimierte, kompakte Bauweise
-Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
-Große Arbeitstemperaturbereiche ohne Wärmeträgerwechsel
-Minimierung der benötigten Standfläche durch Seitenwände ohne Lüftungsschlitze
-5,7" TFT Touchscreen
-SD-Kartensteckplatz
-Schnittstellen für USB, Ethernet, RS232, Modbus
-Anschlüsse für Alarm-Ausgang, Pt100-Externfühler und Standby-Eingang
-ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
-Elektronische Niveauanzeige
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Schritte
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Mit luftgekühlter Kältemaschine
-A 38, A 41 und A 70 mit natürlichen Kältemitteln

Typ A 30
Arbeitstemp.-Bereich -30 ... 250 °C
Förderleistung 25 l / min
Druck 0,5 bar
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,5 / 0,4 / 0,2
Heizleistung 2,7 kW
Abmessungen (B x T x H) 250 x 590 x 620 mm
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostate, Temperiersystem,hochdynamisch, Temperiersysteme,hochdynamisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.416,89*
€ 10.629,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 11.036,28*
€ 11.246,63*
Frei Haus
ab € 12.410,95*
€ 12.615,03*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.246,63*
€ 13.383,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.184,94*
€ 13.310,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.050,54*
€ 13.150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.036,28*
€ 13.133,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11.036,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890130
ab € 547,13*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890132
ab € 536,35*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890134
ab € 603,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890140
ab € 284,83*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890142
ab € 332,77*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890144
ab € 367,53*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890131
ab € 867,72*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890133
ab € 908,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890135
ab € 934,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890141
ab € 510,64*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890143
ab € 548,88*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890145
ab € 605,87*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970851
ab € 293,49*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890034
ab € 196,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890035
ab € 70,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.