Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdynamisches Temperiersystem A 40 Presto luftgekühlt Temp.-Bereich: -40...250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.857 916
9.857 916
Artikel-Nr.:
     163-9857916
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9420401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessthermostat
Temperiersystem
temperiersystem julabo
prozessthermostat
Hochdynamische Temperiersysteme PRESTOä, luftgekühlt
Hochdynamische Temperiersysteme für hochpräzise, externe Temperieraufgaben geeignet, wie Reaktortemperierung, Materialtests oder Temperatursimulation.


-Raumoptimierte, kompakte Bauweise
-Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
-Große Arbeitstemperaturbereiche ohne Wärmeträgerwechsel
-Minimierung der benötigten Standfläche durch Seitenwände ohne Lüftungsschlitze
-5,7" TFT Touchscreen
-SD-Kartensteckplatz
-Schnittstellen für USB, Ethernet, RS232, Modbus
-Anschlüsse für Alarm-Ausgang, Pt100-Externfühler und Standby-Eingang
-ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
-Elektronische Niveauanzeige
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Schritte
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Mit luftgekühlter Kältemaschine
-A 38, A 41 und A 70 mit natürlichen Kältemitteln

Typ A 40
Arbeitstemp.-Bereich -40 ... 250 °C
Förderleistung 16 ... 40 l / min
Druck 0,3 ... 1,7 bar
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 1,2 / 0,9 / 0,6
Heizleistung 2,7 kW
Abmessungen (B x T x H) 330 x 590 x 670 mm
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostate, Temperiersystem,hochdynamisch, Temperiersysteme,hochdynamisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14.589,31*
€ 14.723,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 15.455,34*
€ 15.589,26*
Frei Haus
ab € 17.377,41*
€ 17.511,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.589,26*
€ 18.551,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.552,73*
€ 18.507,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.479,69*
€ 18.420,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.455,34*
€ 18.391,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15.455,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890130
ab € 545,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890132
ab € 533,75*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890134
ab € 603,66*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890140
ab € 286,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890142
ab € 330,85*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890144
ab € 366,22*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890131
ab € 866,97*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890133
ab € 908,43*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890135
ab € 937,80*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890141
ab € 515,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890143
ab € 551,15*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890145
ab € 604,66*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970851
ab € 292,49*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890034
ab € 196,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890035
ab € 69,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.