Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkolbenbürette TITRONIC® 300 | Typ: T 300/20 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkolbenbürette TITRONIC® 300 | Typ: T 300/20 M2
Motorkolbenbürette TITRONIC® 300 | Typ: T 300/20 M2
Artikel-Nr.:
     163-9863182
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285225820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenbürette
Magnetrührer Stativstab
Kolbenbürette Magnetrührer
Kolbenbürette Rührer
Motorkolbenbürette TITRONIC® 300
Motorkolbenbürette mit 20 oder 50 ml Dosiereinheit. Für manuelle Titrations- und hochpräzisen Dosieraufgaben. Die TITRONIC® 300 ist vom PC aus komplett über die USB- oder RS-232-Schnittstelle steuerbar. Es können bis zu 16 Büretten hintereinander angeschlossen und angesteuert werden ("Daisy-Chain"-Prinzip)

T 300/20 M1: Grundgerät ohne Magnetrührer mit gebrauchsfertig montierter 20 ml Dosiereinheit TZ 3130 mit Schläuchen, Verschraubungen und Titrierspitze, Handtaster TZ 3880, Titrationsklammer Z 305, Stativstange TZ 1748 und Netzteil 100-240 V
T 300/50 M1: wie T 300/20 M1, nur mit fertig montierter 50 ml Dosiereinheit TZ 3160
T 300/20 M2: wie T 300/20 M1, zusätzlich mit Magnetrührer TM 50
T 300/50 M2: wie T 300/20 M2, nur mit gebrauchsfertig montierter 50 ml Dosiereinheit TZ 3160
Spezifikationen
Schnittstelle: USB A und B, 2x RS 232
Rühreranschluss: TM 50, Stromversorgung direkt durch Titrator
Tastaturanschluss: Bedienung erfolgt durch die Tasten am Gerät, durch den Handtaster TZ 3880 und optionaler PC-Tastatur (USB)
Anzeige:
Volumenanzeige: grafikfähiges TFT-Display
000,005 bis 9999,999 ml
Anzeigeauflösung: 0,005
Dosiergeschwindigkeit: max. 100 ml/min (mit 50 ml Dosiereinheit)
Füllzeit: 30 s bis 999 s einstellbar (Zeit bezogen auf das Zylindervolumen)
Dosiereinheiten: 20 ml oder 50 ml Dosiereinheit untereinander austauschbar
Bürettenauflösung: 8000
Dosiergenauigkeit: systematische Messabweichung 0,15 %, zufällige Messabweichung 0,05 %, ermittelt nach EN ISO 8665, Teil 3
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Konformität: ISO 8665, Teil 6
CE-Zeichen: EMV: 2004/108/EG; Sicherheit EG-Richtlinie 2006/95

Typ T 300/20 M2
Bürettenaufsatz 20 ml
Weitere Suchbegriffe: Kolbenbürette Stabrührer, Titrator Magnetrührer, Titrator Rührer, Titrator Stabrührer, kolbenbürette magnetrührer, Kolben,Büretten, Bürette,Digital, Büretten,Digital, Bürette,Motorkolben, Büretten,Motorkolben, P:Schlauch, bürretten, Verscgraubungen, magnetrüher, elektromagnetisch rührung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.960,13*
€ 2.119,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.000,13*
€ 2.169,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,60*
€ 2.581,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,30*
€ 2.560,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.084,63*
€ 2.480,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,56*
€ 2.430,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,13*
€ 2.380,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.000,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.