Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkolbenbürette TITRONIC® 500 | Typ: T 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkolbenbürette TITRONIC® 500 | Typ: T 500
Motorkolbenbürette TITRONIC® 500 | Typ: T 500
Artikel-Nr.:
     163-9863210
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285220200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenbürette
Magnetrührer Stativstab
Titrator
Vollautomatischer Titrator
Motorkolbenbürette TITRONIC® 500
Motorkolbenbürette mit intelligenten Wechseleinheiten mit automatischer Erkennung der Aufsatzgröße und der Reagenziendaten. Neben manuellen Titrations- und hochpräzisen Dosieraufgaben können auch Lösungen durch Eingabe der Waagedaten hergestellt werden. Durch den Anschluss einer Analysenwaagen lässt sich das Herstellen von Lösungen automatisieren. Die TITRONIC® 500 ist vom PC aus komplett über die USB- oder RS-232-Schnittstelle steuerbar. Es können bis zu 16 Büretten hintereinander angeschlossen und angesteuert werden ("Daisy-Chain"-Prinzip).

T 500: TITRONIC® 500 Grundgerät ohne Magnetrührer, mit Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880, Netzteil 100 - 240 V

T 500-M1: TITRONIC® 500 Grundgerät mit Magnetrührer TM 235, mit Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880, Netzteil 100 - 240 V

T 500-M2/20: TITRONIC® 500 Grundgerät mit Magnetrührer TM 235 und 20 ml Wechseleinheit WA 20, mit Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880, Netzteil 100 - 240 V
Technische Daten
Schnittstellen: 3 x USB (2x USB A und 1x USB B), 2 x RS-232-C, 1 x LAN
Rühreranschluss: TM 235 oder alternativ Stabrührer
Tastaturanschluss: Bedienung erfolgt durch die Tasten am Gerät, durch den Handtaster TZ 3880 und optionaler PC-Tastatur (USB)
Anzeige: grafikfähiges 3,5 Zoll TFT Display
Volumenanzeige: 00,00 bis 999,9 ml
Anzeigeauflösung: 0,001 ml (Aufsatzabhängig)
Dosiergeschwindigkeit: max. 100 ml/min (mit 50 ml Dosiereinheit)
Füllzeit: min. 20 s bis 999 s, einstellbar (Zeit bezogen auf das Zylindervolumen)
Aufsätze: 5, 10, 20 ml oder 50 ml Wechseleinheiten mit Aufsatz- und Reagenzienerkennung
Bürettenauflösung: 20000 Stufen
Dosiergenauigkeit: systematische Messabweichung 0,15 %, zufällige Messabweichung 0,05-0,07 % (in Abhängigkeit der Aufsatzgröße), ermittelt nach EN ISO 8655, Teil 3
Power supply: 100-240 V; 50/60 Hz
Konformität: ISO 8655, Teil 6
CE-Zeichen: EMV: 2004/108/EG; Sicherheit EG-Richtlinie 2006/95

Typ T 500
Beschreibung Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: Kolbenbürette Magnetrührer, Kolbenbürette Rührer, Kolbenbürette Stabrührer, Titrator Magnetrührer, Titrator Rührer, Titrator Stabrührer, titrator, Bürette,Motorkolben, Büretten,Motorkolben, Bürette,Digital, Büretten,Digital, Kolben,Büretten, EKG Elektroden, bürretten, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, titrieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.139,50*
€ 2.254,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.184,37*
€ 2.308,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,21*
€ 2.746,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,13*
€ 2.728,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.239,52*
€ 2.665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.206,73*
€ 2.626,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,37*
€ 2.599,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.184,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.